Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allied Telesis AT TQ6702 GEN2-R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-9273793
Hersteller:
     Allied Telesis
Herst.-Nr.:
     AT-TQ6702 GEN2-R-00
EAN/GTIN:
     0767035232096
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Der Allied Telesis AT TQ6702 GEN2-R ist ein Netzwerkgerät, das für die Anforderungen moderner Umgebungen mit hoher Netzwerkdichte entwickelt wurde. Mit der Unterstützung von Wi-Fi 6 sorgt dieser Wireless Access Point für eine schnellere und effizientere Konnektivität und ist damit ideal für Unternehmen, die einen schnellen Internetzugang und eine robuste Netzwerkleistung benötigen. Mit 8 räumlichen Streams und einer Datenübertragungsrate von bis zu 4,8 Gbit/s steigert er die Netzwerkkapazität erheblich und reduziert die Latenzzeit. Der AT TQ6702 GEN2-R bietet eine Reihe von Verschlüsselungs- und Authentifizierungsmethoden, darunter WPA3 und 128-Bit-AES, zum Schutz vor unbefugtem Zugriff und zur Gewährleistung der Datenintegrität. Darüber hinaus sorgen die flexiblen Bereitstellungsoptionen, einschließlich Tisch-, Wand- und Deckenmontage, sowie die PoE++-Unterstützung für eine unkomplizierte Installation und die Anpassung an verschiedene Umgebungen. Für Netzwerkadministratoren bietet das Gerät erweiterte Verwaltungsfunktionen wie Autonomous Management Framework Plus (AMF Plus) und Virtual Access Points (VAP), die eine effiziente Netzwerkverwaltung und Skalierbarkeit ermöglichen. Ob für ein kleines Unternehmen oder ein Großunternehmen, der Allied Telesis AT TQ6702 GEN2-R ist die ideale Lösung für den Aufbau eines sicheren und leistungsstarken drahtlosen Netzwerks.
Allied Telesis AT TQ6702 GEN2-R - Accesspoint - GigE, 5 GigE, 2.5 GigE - Wi-Fi 6 - 2.4 GHz, 5 GHz - Tisch-/Wand-/Deckenmontage
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
20 cm
Tiefe
24 cm
Höhe
4.5 cm
Gewicht
1.2 kg
Gerätetyp
Accesspoint
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Netzwerk
Formfaktor
Tisch-/Wand-/Deckenmontage
Leistungsmerkmale
VPN-Support, Lastenausgleich, ALG-Unterstützung, MAC-Adressenfilter, WDS-Unterstützung (Wireless Distribution System), Tunnel, Unterstützung für Wi-Fi Multimedia (WMM), Dead Peer Detection (DPD), Port-Weiterleitung, 802.1x-Authentifizierung, Virtual Access Points (VAP), Bandsteuerung, schnelles Roaming, Airtime Fairness, Client-Isolierung, One-Time Password (OTP), 8x8 Mu-Mimo-Technologie, Sicherheitsslot (kompatibel mit Kensington Slot), Neighbor AP-Erkennung, Autonomous Wave Control (AWC), Zero-Wait DFS, Autonomous Management Framework Plus (AMF Plus), Ping Polling
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 5 Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
Netzwerk/Transportprotokoll
PPTP, L2TP, IPSec, PPPoE, ARP, DHCP, DNS, DDNS, DHCPv6
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3x, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, IEEE 802.11e, IEEE 802.11n, IEEE 802.11k, IEEE 802.3at, IEEE 802.1AX, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3bt, IEEE 802.11ax, Wi-Fi CERTIFIED 6
Datenübertragungsrate
4.8 Gbps
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, SNMP 3, SNMP 2c, CLI, NTP, DHCP, RADIUS, Syslog
Kapazität
Räumliche Ströme: 8 ¦ Max. MAC-Filter: 1024 ¦ IPSec VPN-Tunnel: 30
Routing Protocol
Statisches IP Routing, PPPoE
Authentifizierungsmethode
RADIUS, Radio Service Set ID (SSID)
Leitungskodierformat
DBPSK, DQPSK, CCK, 64 QAM, 256 QAM, BPSK, QPSK, 16 QAM, OFDM, 1024 QAM, OFDMA, DSSS
Spread-Spectrum-Methode
OFDM, DSSS, OFDMA
Leistung
Bandbreite: 4,8 Gbit/s ¦ Firewall-Durchsatz: 1.000 Mbit/s ¦ VPN-Durchsatz: 400 Mbit/s
Frequenzband
2.4 GHz, 5 GHz
Verschlüsselungsalgorithmus
128-Bit WEP, 64-Bit WEP, SSL, TLS, SHA-1, TKIP, WPA, WPA2, AES-CCMP, 128-Bit AES, 192-Bit AES, 256-Bit-AES, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, IKEv2, ESP, WPA3, WPA3-Enterprise, WPA3-Personal, WPA2-Personal, WPA-Personal, SHA-256, SHA-512, 3DES
Verschiedenes
Kennzeichnung
Plug and Play, EN 61000-3-3, EN55024, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-6, IC, MIC, EN 61000-4-5, UL 2043, FCC, EN 61000-4-11, EN 61000-4-8, AS/NZS 4268, WPC, VCCI Class B, SRRC, RCM, EN 300 328, EN 61000-3-2 Class A, EN 301 489-1, SIRIM, EN 62368-1, EN 301 893, IMDA, UL 62368-1, EN 301 489-17, NBTC, OFCA, EN55032 Class B, EN55035, EN60601-1-2, BSMI/MCC, FCC 47 CFR Part 15 Subpart C, FCC 47 CFR Part 15 Subpart E5
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
External power adapter / power injector (not included)
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
PoE++
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 90% RH (non-condensing)
Antenne
Antenne
Intern
Richtwirkung
Ungerichtet
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 1/2.5/5GBase-T (PoE++) - RJ-45
Prozessor / Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
RAM
2 GB
Flash-Speicher
1 GB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 669,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 723,15*
€ 860,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 717,00*
€ 853,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 715,67*
€ 851,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 702,14*
€ 835,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 669,73*
€ 796,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.