Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly Studio X30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-9276183
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     83Z46AA#ABU
EAN/GTIN:
     0197497448832
Suchbegriffe:
Videokonferenz Einzelplatzsysteme
Videokonferenz Raumsysteme
Videokonferenz Zubehör
Videokonferenzsystem Zubehör
Entdecken Sie die All-in-One-Videoleiste für kleine Konferenzräume. Dank der integrierten Unterstützung für Cloud-Videodienste ist sie einfach zu bedienen. Stimmen sind klar zu hören und Klänge füllen den Raum. Mit Wireless Content Sharing können Anwender:innen ganz einfach Inhalte von ihren Geräten aus teilen.
Poly Studio X30 - All-in-One Videoleiste (Videoleiste, Poly TC8 Controller) - Zoom Certified, Zertifiziert für Microsoft Teams, Google Meet Certified
Weitere Informationen:
Allgemein
Lokalisierung
Englisch / Großbritannien
Gerätetyp
All-in-One Videoleiste
Integrierte Peripheriegeräte
Lautsprecher, Kamera, 4 MEMS Mikrofone
Details zu Abmessungen & Gewicht
Videoleiste - Breite 44.18 cm Tiefe 6.16 cm Höhe 6.25 cm Gewicht 730 g ¦ Touchscreen - Breite 20.5 cm Tiefe 7.9 cm Höhe 12.3 cm Gewicht 812 g
Voice Codecs
G.711, G.722, G.728, G.729a, G.722.1, G.722.1c, G.719
VoIP-Protokolle
H.323, SIP
Video-Codecs
H.265, H.239, H.264 High Profile, H.264 AVC
Inhalt des Kits
Videoleiste, Poly TC8 Controller
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Netzwerk
Typ
Netzwerkadapter
Leistungsmerkmale
IPv6-Unterstützung, MIMO-Technologie, IPv4-Unterstützung, Polycom Lost Packet Recovery (LPR) Technology, Digestauthentifizierung, Automatic Media-Dependent Interface Crossover (MDIX), dynamische Bandbreiten-Zuweisung, rekonfigurierbare MTU-Größe, NT LAN Manager (NTLM)
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0
Netzwerk/Transportprotokoll
IPv4, IPv6
Leistung
Bildrate: 5 - 60 fps
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x CAT5E Netzwerkkabel ¦ 1 x Netzwerkkabel ¦ 1 x HDMI-Kabel ¦ 1 x Stromkabel
Enthaltenes Zubehör
Sichtschutz, Monitorklammer, Display-Montageklemme
Software-Zertifizierung
Zoom Certified, Zertifiziert für Microsoft Teams, Google Meet Certified
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Poly Lens management software
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
15 - 80%
Videoeingang
Typ
Digitalkamera - integriert
Leistungsmerkmale
110° Sichtfeld (horizontal), automatisches Gruppen-Framing, UHD 2160p (4K) Aufnahmeauflösung, automatisches Framing von Personen, Poly NoiseBlockAI-Technologie, Poly Acoustic Fence-Technologie, Security Slot (Kensington-Sicherheitsschloss kompatibel), 121° Sichtfeld (diagonal)
Schnittstellen Typ
HDMI
Digitales Zoom
5
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung
1280 x 720, 1600 x 1200, 1024 x 768, 1280 x 1024, 800 x 600, 1280 x 768, 1920 x 1080, 3840 x 2160, 1680 x 1050
Video-Modi
720/60p, 1080/60p, 1080/30p, 720/30p, 4K/30p
Audioausgang
Typ
Lautsprecher
Audioeingang
Typ
Für Mikrofone - integriert
Videoausgang
Unterstützte Auflösungen
XGA (1024x768), SXGA (1280x1024), SXGA+ (1400x1050), HDTV (1920x1080), WUXGA (1920 x 1200), HD (1280 x 720), WSXGA+ (1680 x 1050), UHD (3840 x 2160)
Digital-Video-Standard
High-Definition Multimedia Interface (HDMI)
Max. externe Auflösung
3840 x 2160
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Audio / Video - HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x Audio / Video - HDMI-Ausgang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x SuperSpeed USB 3.0 - 9-poliger USB Typ A ¦ 1 x USB-C - 24 pin USB-C ¦ 1 x Netzwerk - 10/100/1G Ethernet - RJ-45
Bildschirm
Technologie
IPS
Diagonalabmessung
20.3 cm (8")
Seitenverhältnis des Bildes
16:10
Monitormerkmale
LED-Hintergrundbeleuchtung, kapazitiver Touchscreen, 150° horizontaler und vertikaler Betrachtungswinkel
Native Auflösung
1280 x 800
Weitere Suchbegriffe: videokonferenz raumsysteme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.581,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.607,03*
€ 1.912,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.606,88*
€ 1.912,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.597,58*
€ 1.901,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.590,97*
€ 1.893,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.581,71*
€ 1.882,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.