Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra Netzwerkadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-9278109
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     BT-RS5X6-DNGL-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick
Zebra Technologies stellt einen vielseitigen Netzwerkadapter vor, der den Anforderungen moderner Konnektivität gerecht wird. Dieses Gerät, das zur Zebra-Produktlinie gehört, ist auf Effizienz und Zuverlässigkeit ausgelegt. Mit Bluetooth 5.2-Technologie bietet es drahtlose Hochgeschwindigkeitsverbindungen und ist mit einer Reihe von Bluetooth-Profilen kompatibel, darunter HID, SPP und SSI, was eine breite Gerätekompatibilität gewährleistet. Der Netzwerkadapter wurde mit Blick auf die Betriebsumgebung des Benutzers entwickelt und kann bei Temperaturen von -20°C bis 50°C und einer Luftfeuchtigkeit von 5-95% (nicht kondensierend) eingesetzt werden. Es geht nicht nur darum, rauen Bedingungen standzuhalten; das Gerät verfügt auch über einen fortschrittlichen Schutz gegen elektrostatische Entladungen, der sowohl 15KV als auch 8KV ESD-Schutz umfasst. Der Adapter wird über USB mit Strom versorgt und ist mit einer LED-Statusanzeige zur einfachen Überwachung ausgestattet. Ob für industrielle Anwendungen oder für den privaten Gebrauch, dieser Netzwerkadapter verspricht eine Mischung aus Leistung, Haltbarkeit und Benutzerfreundlichkeit.
Zebra - Netzwerkadapter - USB - Bluetooth 5.2 - Klasse 2
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
USB
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Stromversorgung über USB, 8KV ESD Protector (Kontaktentladung), 15KV ESD Protector (Luftspaltentladung), LED-Statusanzeige
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
Bluetooth 5.2
Bluetooth-Klasse
Klasse 2
Bluetooth-Profile
Serial Port-Profil (SPP), Eingabegerät-Profil (EGP), Simple Serial Interface (SSI)
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
DC 5 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
200 mAh
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Maße und Gewicht
Breite
6.01 cm
Tiefe
3.1 cm
Höhe
11.3 cm
Gewicht
98 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,18*
€ 198,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,13*
€ 194,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,44*
€ 187,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,35*
€ 184,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,04*
€ 179,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.