Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barracuda CloudGen WAN T200C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-9346789
Hersteller:
     Barracuda
Herst.-Nr.:
     CGW-T200C--C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
hardware-firewall barracuda
hardware-firewall
Barracuda CloudGen WAN ist einfach einzurichten und zu verwalten und erfordert keine speziellen IT-Kenntnisse. Intelligente Konfigurationen für gängige Cloud-Anwendungen und SaaS-Dienste, Zero-Touch-Bereitstellung und Skalierbarkeit auf Tausende von Geräten über die einfache Web-Benutzeroberfläche sorgen dafür, dass die Lösung sofort einsatzbereit ist. Das Microsoft Global Network wird automatisch als Backbone für optimierte Konnektivität und ortsunabhängigen Anwendungszugriff bereitgestellt. So können Unternehmen und Service Provider eine pragmatische SASE-Lösung in der von ihnen bevorzugten öffentlichen Cloud zu ihren eigenen Bedingungen erstellen. CloudGen WAN basiert auf der Barracuda CloudGen Firewall, Barracudas kampferprobter Firewall für Unternehmensnetzwerke, und bietet eine Reihe von Sicherheits- und Konnektivitätsfunktionen der nächsten Generation. Zu den fortschrittlichen Sicherheitsfunktionen gehören Anwendungskontrolle, IPS, Inhaltsfilterung und Barracudas Advanced Threat Protection mit Sandboxing. In den Zweigstellen kann CloudGen WAN als reine SDWAN-Lösung zur Ergänzung einer vorhandenen Firewall oder als sicheres SD-WAN mit der Möglichkeit zur Konsolidierung aller Funktionen in einem einzigen Gerät eingesetzt werden.
Barracuda CloudGen WAN T200C - Cold Spare - Sicherheitsgerät - GigE - Wi-Fi - 2.4 GHz - Desktop
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
30 cm
Tiefe
21.9 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
2.3 kg
Lokalisierung
Nordamerika
Gerätetyp
Sicherheitsgerät
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr
Netzwerk
Formfaktor
Desktop
Leistungsmerkmale
Firewall, VPN-Support, Intrusion Prevention System (IPS), URL-Filterung, Anti-Malware-Schutz, Unterstützung für Access Control List (ACL), Schutz vor Internetbedrohungen, Anwendungsfilterung, Forward Error Correction (FEC), Anti-Viren-Schutz, Denial of Service (DoS) protection, SSL-Inspektion, SQL-Injection Protection, DDoS Protection, Unterstützung von 4G USB-Dongle, SD-WAN-Support, Zero-Touch Deployment
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Netzwerk/Transportprotokoll
SMTP, FTP, POP3, SFTP, HTTP, HTTPs
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Kapazität
Gleichzeitige Sitzungen: 300000 ¦ Neue Sitzungen pro Sekunde: 12000 ¦ Maximale Anzahl gleichzeitiger Benutzer: 150 - 300
Authentifizierungsmethode
Active Directory
Leistung
Leistung: 1 Gbps
Frequenzband
2.4 GHz
Verschlüsselungsalgorithmus
SSL
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Kabel seriell ¦ 1 x Netzwerkkabel
MTBF
5 Jahre
Zubehör im Lieferumfang
USB-Flash-Laufwerk, 2 x WiFi-Antennen, 2 L-förmige Rack-Montagehalterungen
Kennzeichnung
FCC, RoHS, EN 61000-3-3:2013, WEEE 2012/19/EU, EMC 2014/30/EU, EN 62311:2008, LVD 2014/35/EU, EN 55024:2010+A1:2015, EN 300 328 V2.1.1, EN 61000-3-2:2014 Class A, EN 55024:2010 Class A, RED 2014/53/EU, EN 301 489-1 V2.2.0, EN 301 893 V2.1.1, EN 55032:2015+AC:2016 Class A, EN 301 489-17 V3.2.0, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013, RoHS 2015/863/EU
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 90-264 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung
90 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 95% (nicht kondensierend)
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
40 cm
Transporttiefe
34 cm
Transporthöhe
8.5 cm
Transportgewicht
4.6 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
12 x 1000Base-T - RJ-45 ¦ 2 x USB 3.0 - Type A ¦ 1 x Konsole - RJ-45 ¦ 4 x Ethernet 1000 - SFP
Prozessor / Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Festplatte
SSD 80 GB x 1
RAM
4 GB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.996,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.118,95*
€ 2.521,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.106,73*
€ 2.507,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.058,15*
€ 2.449,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.026,53*
€ 2.411,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.996,87*
€ 2.376,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.