Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barracuda CloudGen WAN T100B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-9346792
Hersteller:
     Barracuda
Herst.-Nr.:
     CGW-T100B--C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
hardware-firewall
CloudGen WAN ist mehr als nur eine weitere SD-WAN-Lösung. Es ermöglicht Ihnen vielmehr den Aufbau eines automatisierten Cloud-basierten Netzwerks mittels Microsoft Global Network. Als Ergebnis eines gemeinsamen Entwicklungsprogramms von Microsoft und Barracuda ist CloudGen WAN der einzige globale Secure-SD-WAN-Service, der auf Azure basiert. Dabei handelt es sich um eine konsolidierte Lösung, die es sehr einfach macht, hochsichere, nahtlose Konnektivität zu all Ihren Standorten und all Ihren Cloud-basierten Ressourcen und Anwendungen zu realisieren.
Barracuda CloudGen WAN T100B - Cold Spare - Sicherheitsgerät - GigE - Desktop
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
23.2 cm
Tiefe
15.3 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
2 kg
Lokalisierung
Nordamerika
Gerätetyp
Sicherheitsgerät
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr
Netzwerk
Formfaktor
Desktop
Leistungsmerkmale
Firewall, VPN-Support, Intrusion Prevention System (IPS), URL-Filterung, geeignet für Wandmontage, Anti-Malware-Schutz, Unterstützung für Access Control List (ACL), ohne Lüfter, Schutz vor Internetbedrohungen, Anwendungsfilterung, Forward Error Correction (FEC), Anti-Viren-Schutz, Denial of Service (DoS) protection, SSL-Inspektion, SQL-Injection Protection, DDoS Protection, Unterstützung von 4G USB-Dongle, SD-WAN-Support, Zero-Touch Deployment
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
SMTP, FTP, POP3, SFTP, HTTP, HTTPs
Kapazität
Gleichzeitige Sitzungen: 80000 ¦ Neue Sitzungen pro Sekunde: 8000 ¦ Maximale Anzahl gleichzeitiger Benutzer: 50 - 100
Authentifizierungsmethode
Active Directory
Leistung
Leistung: 300 Mbps
Verschlüsselungsalgorithmus
SSL
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Kabel seriell ¦ 1 x Netzwerkkabel
MTBF
5 Jahre
Zubehör im Lieferumfang
USB-Flash-Laufwerk, Wandhalterungen
Kennzeichnung
FCC, RoHS, EN 61000-3-3:2013, WEEE 2012/19/EU, EMC 2014/30/EU, EN 62311:2008, LVD 2014/35/EU, EN 55024:2010+A1:2015, EN 300 328 V2.1.1, EN 61000-3-2:2014 Class A, EN 55024:2010 Class A, RED 2014/53/EU, EN 301 489-1 V2.2.0, EN 301 893 V2.1.1, EN 55032:2015+AC:2016 Class A, EN 301 489-17 V3.2.0, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013, RoHS 2015/863/EU
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung
45 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
31 cm
Transporttiefe
26 cm
Transporthöhe
18 cm
Transportgewicht
3.5 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
5 x 1000Base-T - RJ-45 ¦ 2 x USB 3.0 - Type A ¦ 1 x Konsole - RJ-45
Prozessor / Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Festplatte
SSD 80 GB x 1
RAM
4 GB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 497,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 506,90*
€ 603,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 505,56*
€ 601,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 504,89*
€ 600,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 503,44*
€ 599,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 497,14*
€ 591,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.