Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barracuda CloudGen Firewall F-Series F180


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-9359496
Hersteller:
     Barracuda
Herst.-Nr.:
     BNGF180P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bridging-Firewall
Hardware-Firewall
Proxy-Firewall
Routing-Firewall
Barracuda CloudGen Firewall kombiniert Next-Generation Security, leistungsstarke SD-WAN-Funktionen und einfache zentrale Verwaltung für Hunderte oder Tausende von Firewalls. Zero-Touch Deployment und native Cloud-Integration ermöglichen die schnelle und einfache Inbetriebnahme in jeder Umgebung.
Barracuda CloudGen Firewall F-Series F180 - Firewall - 1GbE - Wi-Fi - Barracuda Pool Licensing - Desktop
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
37.8 cm
Tiefe
16.2 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
2.1 kg
Gerätetyp
Firewall
Integrierte Peripheriegeräte
LED Panel, Switch mit 8 Ports
Netzwerk
Formfaktor
Desktop
Leistungsmerkmale
Firewall, Routing, NAT Support, VPN-Support, PAT Support, ARP-Unterstützung, Lastenausgleich, VLAN-Unterstützung, Syslog-Unterstützung, Traffic Shaping, Stateful Packet Inspection (SPI), Schutz vor DoS-Angriffen, verwaltbar, Intrusion Detection System (IDS), IPv6-Unterstützung, Hochverfügbarkeit, Intrusion Prevention System (IPS), URL-Filterung, Deep Packet Inspection (DPI), DDos-Angriffschutz, geeignet für Wandmontage, IPSec Virtual Private Network (VPN), Anti-Spam-Schutz, Anti-Malware-Schutz, Quality of Service (QoS), IPSec NAT-Traversal (NAT-T), SSH-Unterstützung, DHCP-Server, FTP-Proxy, HTTP-Proxy, Reset-Taste, Bandbreitensteuerung, IPv4-Unterstützung, ohne Lüfter, Anti-Spyware-Schutz, Schutz vor Internetbedrohungen, E-Mail-Schutz, DHCP-Relais, SNMP-Trap, Anwendungsfilterung, DHCP-Client, E-Mail-Benachrichtigung, Identity Awareness, robust, Virtual Routing and Forwarding (VRF), SMS-Fernsteuerung, DNS caching, 1.5 KV Magnetic Isolation, 15KV ESD Protector, VoIP-Unterstützung, Anti-Viren-Schutz, Datenverkehrabgleich, Veranstaltungsbenachrichtigung, Web Filtering, Jumbo Frame-Unterstützung (bis zu 9000 Bytes), schwarze Liste, White List, Bridge-Modus, Transparent Proxy, integrierter Hardware-Crypto-Beschleuniger, Überschwemmungserkennung
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, PPTP, L2TP, IPSec, ARP
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1Q, X.509
Statusanzeiger
Stromversorgung, HDD-Aktivität, Status, Link/Aktivität
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, HTTP
Switching-Protokoll
Ethernet
Kapazität
Gleichzeitige Sitzungen: 100000 ¦ Neue Sitzungen pro Sekunde: 9000 ¦ Maximale Anzahl an Benutzern: 75 - 150
Routing Protocol
OSPF, RIP, BGP
Authentifizierungsmethode
SecurID, RADIUS, X.509-Zertifikate, TACACS+, LDAP, Active Directory, NTLM
Leitungskodierformat
DBPSK, DQPSK, CCK, 64 QAM, BPSK, QPSK, 16 QAM
Leistung
Firewall-Durchsatz: 1,7 Gbit/s ¦ VPN-Durchsatz (128-bit AES, TINA): 300 Mbps ¦ VPN-Durchsatz (256-bit AES, TINA): 260 Mbit/s ¦ VPN-Durchsatz (256-bit AES, SHA-256): 220 Mbit/s ¦ VPN-Durchsatz (256-bit AES, MD5): 240 Mbit/s ¦ VPN-Durchsatz (256-bit AES, GCM): 220 Mbit/s ¦ IPS-Durchsatz (UDP): 500 Mbps ¦ NGFW throughput: 550 Mbit/s ¦ Bedrohungsschutz-Durchsatz: 480 Mbit/s
Verschlüsselungsalgorithmus
DES, Dreifach DES, 128-Bit AES, 256-Bit-AES
Verschiedenes
Preistyp
Barracuda Pool Licensing
Enthaltene Kabel
1 x Netzwerkkabel ¦ 1 x Kabel seriell
MTBF
5 Jahre
Zubehör im Lieferumfang
USB-Flash-Laufwerk, 2 Regal-Montageklammern, 2 x WiFi-Antennen, 2 x Wandbefestigungs-Sets
Kennzeichnung
FCC, RoHS
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
45 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
78.6 cm
Transporttiefe
49.5 cm
Transporthöhe
47.1 cm
Transportgewicht
4.5 kg
IP-Telefonie
VoIP-Protokolle
H.323, SCCP, SIP
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
14 x 1000Base-T - RJ-45 ¦ 4 x USB 2.0 - Type A ¦ 1 x Konsole - RJ-45 ¦ 1 x VGA - HD-15 ¦ 2 x Antenne
Prozessor / Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Festplatte
SSD 80 GB x 1
RAM
2 GB
Weitere Suchbegriffe: bridging firewall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,05*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.