Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barracuda CloudGen Firewall F-Series F1000.CE0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-9359499
Hersteller:
     Barracuda
Herst.-Nr.:
     BNGF1000P.CE0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bridging-Firewall
Hardware-Firewall
Proxy-Firewall
Routing-Firewall
Barracuda CloudGen Firewall kombiniert Next-Generation Security, leistungsstarke SD-WAN-Funktionen und einfache zentrale Verwaltung für Hunderte oder Tausende von Firewalls. Zero-Touch Deployment und native Cloud-Integration ermöglichen die schnelle und einfache Inbetriebnahme in jeder Umgebung.
Barracuda CloudGen Firewall F-Series F1000.CE0 - Firewall - 20 Anschlüsse - 10GbE - 2U - Barracuda Pool Licensing - Rack-montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
43.2 cm
Tiefe
62.6 cm
Höhe
8.8 cm
Gewicht
20 kg
Lokalisierung
Nordamerika
Gerätetyp
Firewall
Integrierte Peripheriegeräte
Status-LCD, LED Panel
Höhe (Rack-Einheiten)
2U
Netzwerk
Formfaktor
Rack-montierbar
Leistungsmerkmale
Firewall, Routing, NAT Support, VPN-Support, PAT Support, ARP-Unterstützung, Lastenausgleich, VLAN-Unterstützung, Syslog-Unterstützung, Traffic Shaping, Stateful Packet Inspection (SPI), Schutz vor DoS-Angriffen, verwaltbar, Intrusion Detection System (IDS), IPv6-Unterstützung, Hochverfügbarkeit, Intrusion Prevention System (IPS), URL-Filterung, Deep Packet Inspection (DPI), DDos-Angriffschutz, IPSec Virtual Private Network (VPN), Anti-Spam-Schutz, Anti-Malware-Schutz, Quality of Service (QoS), IPSec NAT-Traversal (NAT-T), SSH-Unterstützung, DHCP-Server, FTP-Proxy, HTTP-Proxy, Reset-Taste, Bandbreitensteuerung, IPv4-Unterstützung, Anti-Spyware-Schutz, Schutz vor Internetbedrohungen, E-Mail-Schutz, DHCP-Relais, SNMP-Trap, Anwendungsfilterung, DHCP-Client, E-Mail-Benachrichtigung, Identity Awareness, Virtual Routing and Forwarding (VRF), SMS-Fernsteuerung, DNS caching, VoIP-Unterstützung, Anti-Viren-Schutz, Datenverkehrabgleich, Veranstaltungsbenachrichtigung, Web Filtering, Jumbo Frame-Unterstützung (bis zu 9000 Bytes), schwarze Liste, White List, Bridge-Modus, Transparent Proxy, integrierter Hardware-Crypto-Beschleuniger, Überschwemmungserkennung
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, PPTP, UDP/IP, L2TP, IPSec, PPPoE, PPPoA, ARP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, POP3, SMB, DDNS, SMTPS
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1Q, X.509
Statusanzeiger
Stromversorgung, HDD-Aktivität, Status, Link/Aktivität
Anz. Anschlüsse
20
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, HTTP, HTTPS, SSH, CLI, SMTP, SMTPS
Kapazität
Gleichzeitige Sitzungen: 10000000 ¦ Neue Sitzungen pro Sekunde: 250000 ¦ Maximale Anzahl an Benutzern: 7000 - 15000
Routing Protocol
OSPF, RIP, BGP
Authentifizierungsmethode
SecurID, RADIUS, X.509-Zertifikate, TACACS+, LDAP, Active Directory, NTLM
Leistung
Firewall-Durchsatz (UDP): 40 Gbit/s ¦ VPN-Durchsatz (128-bit AES, TINA): 10 Gbit/s ¦ VPN-Durchsatz (256-bit AES, TINA): 8,6 Gbit/s ¦ VPN-Durchsatz (256-bit AES, SHA-256): 8,3 Gbit/s ¦ VPN-Durchsatz (256-bit AES, MD5): 8,6 Gbit/s ¦ VPN-Durchsatz (256-bit AES, GCM): 8,3 Gbit/s ¦ IPS-Durchsatz (UDP): 13 Gbit/s ¦ NGFW throughput: 10,2 Gbit/s ¦ Bedrohungsschutz-Durchsatz: 4 Gbit/s
Verschlüsselungsalgorithmus
DES, Dreifach DES, Blowfish, RSA, CAST, SSL, TLS, PKI, 128-Bit AES, 256-Bit-AES
Verschiedenes
Preistyp
Barracuda Pool Licensing
Enthaltene Kabel
1 x Netzwerkkabel ¦ 1 x Kabel seriell
MTBF
4 Jahre
Zubehör im Lieferumfang
USB-Flash-Laufwerk, Rackschienenset, L-förmige Rackhalterungen
Kennzeichnung
FCC, RoHS
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil - Hot-Plug
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
810 Watt
Installierte Anzahl
2
Max. unterstützte Anzahl
2
Redundante Stromversorgung
Ja
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 85% (nicht kondensierend)
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
59 cm
Transporttiefe
87 cm
Transporthöhe
29 cm
Transportgewicht
26 kg
IP-Telefonie
VoIP-Protokolle
H.323, SCCP, SIP
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
16 x 1000Base-T - RJ-45 ¦ 2 x USB 2.0 - Type A ¦ 1 x Konsole - RJ-45 ¦ 1 x IPMI - RJ-45 ¦ 10Gb Ethernet - SFP+
Prozessor / Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Festplatte
SSD 550 GB x 1
RAM
128 GB
Weitere Suchbegriffe: bridging firewall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,17*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.