Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barracuda CloudGen Firewall F-Series F180B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-9360358
Hersteller:
     Barracuda
Herst.-Nr.:
     BNGF180B-DC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bridging-Firewall
Hardware-Firewall
Proxy-Firewall
Routing-Firewall
Bei der Integration von Public-Cloud-Plattformen und -Umgebungen in Ihr Netzwerk müssen Ihre Firewalls über die Perimetersicherheit hinausgehen und als Dreh- und Angelpunkt Ihres IT-Kommunikationsflusses dienen, um zuverlässige, kostengünstige Verbindungen zu gewährleisten. Barracuda CloudGen Firewall wurde entwickelt, um die Leistung, Sicherheit und Verfügbarkeit der heutigen SD-WANs verteilter Unternehmen zu optimieren. Barracuda CloudGen Firewall kombiniert einen kompletten Sicherheits-Stack, leistungsstarke SDWAN-Funktionen und ein einfaches, zentrales Management für Hunderte oder Tausende von Firewalls. Dank der Zero-Touch-Hardwarebereitstellung und der nativen Cloud-Integration können Sie die Lösung in jeder Umgebung schnell und einfach in Betrieb nehmen.
Barracuda CloudGen Firewall F-Series F180B - Firewall - GigE - Wi-Fi - 2.4 GHz - Demo-Umwandlung - Desktop
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
30 cm
Tiefe
21.9 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
2.3 kg
Gerätetyp
Firewall
Integrierte Peripheriegeräte
LED Panel
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr
Netzwerk
Formfaktor
Desktop
Leistungsmerkmale
Firewall, Routing, NAT Support, VPN-Support, PAT Support, ARP-Unterstützung, Lastenausgleich, VLAN-Unterstützung, Syslog-Unterstützung, Traffic Shaping, Stateful Packet Inspection (SPI), Schutz vor DoS-Angriffen, verwaltbar, Intrusion Detection System (IDS), IPv6-Unterstützung, Hochverfügbarkeit, Intrusion Prevention System (IPS), URL-Filterung, Deep Inspection, DDos-Angriffschutz, IPSec Virtual Private Network (VPN), Anti-Spam-Schutz, Anti-Malware-Schutz, Quality of Service (QoS), IPSec NAT-Traversal (NAT-T), SSH-Unterstützung, DHCP-Server, FTP-Proxy, HTTP-Proxy, Reset-Taste, Bandbreitensteuerung, IPv4-Unterstützung, ohne Lüfter, Anti-Spyware-Schutz, Schutz vor Internetbedrohungen, E-Mail-Schutz, DHCP-Relais, SNMP-Trap, Anwendungsfilterung, DHCP-Client, E-Mail-Benachrichtigung, Identity Awareness, Virtual Routing and Forwarding (VRF), SMS-Fernsteuerung, DNS caching, VoIP-Unterstützung, Anti-Viren-Schutz, Datenverkehrabgleich, Veranstaltungsbenachrichtigung, Web Filtering, Jumbo Frame-Unterstützung (bis zu 9000 Bytes), schwarze Liste, White List, Bridge-Modus, Transparent Proxy, integrierter Hardware-Crypto-Beschleuniger, Überschwemmungserkennung
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, PPTP, UDP/IP, L2TP, IPSec, PPPoE, PPPoA, ARP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, POP3, SMB, DDNS, SMTPS
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1Q, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, X.509, IEEE 802.11n
Statusanzeiger
Stromversorgung, HDD-Aktivität, Status, Link/Aktivität
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, HTTP, HTTPS, SSH, CLI, SMTP, SMTPS
Kapazität
Gleichzeitige Sitzungen: 150000 ¦ Neue Sitzungen pro Sekunde: 10000 ¦ Maximale Anzahl gleichzeitiger Benutzer: 75 - 150 ¦ VRF-Instanzen: 10
Routing Protocol
OSPF, RIP, BGP
Authentifizierungsmethode
SecurID, RADIUS, X.509-Zertifikate, TACACS+, LDAP, Active Directory, NTLM
Leistung
Firewall-Durchsatz (UDP): 3.2 Gbps ¦ VPN-Durchsatz (128-bit AES, TINA): 800 Mbit/s ¦ VPN-Durchsatz (256-bit AES, TINA): 730 Mbit/s ¦ VPN-Durchsatz (256-bit AES, SHA-256): 300 Mbps ¦ VPN-Durchsatz (256-bit AES, MD5): 650 Mbit/s ¦ VPN-Durchsatz (256-bit AES, GCM): 350 Mbit/s ¦ IPS-Durchsatz (UDP): 1 Gbps ¦ NGFW throughput: 1,2 Gbit/s ¦ Bedrohungsschutz-Durchsatz: 1 Gbps
Frequenzband
2.4 GHz
Verschlüsselungsalgorithmus
DES, Dreifach DES, Blowfish, RSA, CAST, SSL, TLS, PKI, 128-Bit AES, 256-Bit-AES
Verschiedenes
Preistyp
Demo-Umwandlung
Enthaltene Kabel
1 x Netzwerkkabel ¦ 1 x Kabel seriell
MTBF
5 Jahre
Zubehör im Lieferumfang
USB-Flash-Laufwerk, 2 x WiFi-Antennen, 2 L-förmige Rack-Montagehalterungen
Kennzeichnung
FCC, RoHS, RoHS 2011/65/EU, EN 61000-3-3:2013, WEEE 2012/19/EU, EMC 2014/30/EU, EN 62311:2008, LVD 2014/35/EU, EN 55024:2010+A1:2015, EN 300 328 V2.1.1, EN 61000-3-2:2014 Class A, EN 55024:2010 Class A, RED 2014/53/EU, EN 301 489-1 V2.2.0, EN 301 893 V2.1.1, EN 55032:2015+AC:2016 Class A, EN 301 489-17 V3.2.0, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 90-264 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
45 Watt
Gestellte Leistung
90 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Antenne
Antenne
Extern abnehmbar
Antennenzahl
2
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
40 cm
Transporttiefe
34 cm
Transporthöhe
18.5 cm
Transportgewicht
4.6 kg
IP-Telefonie
VoIP-Protokolle
H.323, SCCP, SIP
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
12 x 1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x Konsole - RJ-45 ¦ 2 x USB 3.0 - Type A ¦ 2 x Antenne ¦ 4 x Ethernet 1000 - SFP
Prozessor / Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Festplatte
SSD 100 GB x 1
RAM
4 GB
Weitere Suchbegriffe: bridging firewall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.543,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.700,39*
€ 3.213,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.670,82*
€ 3.178,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.582,10*
€ 3.072,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.552,53*
€ 3.037,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.543,35*
€ 3.026,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.