Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barracuda CloudGen Firewall F-Series F1000B model CE0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-9361712
Hersteller:
     Barracuda
Herst.-Nr.:
     BNGF1000B.CE0--c
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
Proxy-Firewall
Routing-Firewall
hardware-firewall barracuda
Die Barracuda CloudGen Firewall F-Series F1000B, Modell CE0, ist bekannt für ihre Netzwerksicherheit und Leistung. Sie wurde für Unternehmen entwickelt, die einen robusten Hochgeschwindigkeitsschutz suchen, und bietet starke Sicherheitsfunktionen einschließlich fortschrittlicher Verschlüsselung und umfassender Authentifizierungsmethoden. Mit der Fähigkeit, Millionen von gleichzeitigen Sitzungen und hohe Durchsatzraten zu verwalten, stellt sie sicher, dass die Netzwerkleistung unter allen Bedingungen optimal bleibt. Diese Firewall ist mit einer breiten Palette von Konnektivitätsoptionen ausgestattet und unterstützt eine umfangreiche Liste von Protokollen und Netzwerkfunktionen, was sie zu einer vielseitigen Wahl für jedes Unternehmen macht. Die Zuverlässigkeit der Firewall wird durch ein duales Hot-Plug-Stromversorgungssystem weiter erhöht, so dass Ihr Netzwerk rund um die Uhr sicher und betriebsbereit bleibt. Ganz gleich, ob Sie sich vor anspruchsvollen Cyber-Bedrohungen schützen oder ein Netzwerk mit hohem Datenaufkommen verwalten möchten, die Barracuda CloudGen Firewall F-Series F1000B, Modell CE0, bietet eine Lösung, die alle Erwartungen erfüllt und übertrifft.
Barracuda CloudGen Firewall F-Series F1000B model CE0 - Firewall - Cold Spare - 10 GigE - 2U - Rack-montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
43 cm
Tiefe
62.6 cm
Höhe
8.8 cm
Gewicht
20 kg
Gerätetyp
Firewall
Integrierte Peripheriegeräte
Status-LCD, LED Panel
Höhe (Rack-Einheiten)
2U
Netzwerk
Formfaktor
Rack-montierbar
Leistungsmerkmale
Firewall, Routing, NAT Support, VPN-Support, PAT Support, ARP-Unterstützung, SNAT-Unterstützung, Traffic Shaping, Stateful Packet Inspection (SPI), Schutz vor DoS-Angriffen, Intrusion Detection System (IDS), IPv6-Unterstützung, Virenschutz-Analyse, Hochverfügbarkeit, Intrusion Prevention System (IPS), DDos-Angriffschutz, IPSec Virtual Private Network (VPN), Anti-Spam-Schutz, Quality of Service (QoS), DHCP-Server, FTP-Proxy, HTTP-Proxy, IPv4-Unterstützung, SSH-Proxy, DHCP-Relais, Spoofing-Schutz, IPFIX, DNS caching, SNMP-Unterstützung, VoIP-Unterstützung
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, PPTP, L2TP, IPSec, ARP, SMTP, FTP, SMB
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1Q
Statusanzeiger
Stromversorgung, Status, Link/Aktivität
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, HTTP
Kapazität
Gleichzeitige Sitzungen: 4000000 ¦ Neue Sitzungen pro Sekunde: 200000
Routing Protocol
OSPF, RIP, BGP
Authentifizierungsmethode
SecurID, RADIUS, X.509-Zertifikate, TACACS+, LDAP, Active Directory, NTLM
Leistung
Firewall-Durchsatz: 40 Gbit/s ¦ VPN-Durchsatz: 10 Gbit/s ¦ IPS-Durchsatz: 10 Gbit/s ¦ NGFW throughput: 10,2 Gbit/s ¦ Bedrohungspräventions-Durchsatz: 4 Gbit/s
Verschlüsselungsalgorithmus
DES, Dreifach DES, Blowfish, CAST, SSL, TLS, PKI, 128-Bit AES, 256-Bit-AES
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC, RoHS, VPNC-zertifiziert
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil - Hot-Plug
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Installierte Anzahl
2
Max. unterstützte Anzahl
2
Gestellte Leistung
810 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 – 85% (nicht-kondensierend)
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
59 cm
Transporttiefe
87 cm
Transporthöhe
29 cm
Transportgewicht
26 kg
IP-Telefonie
VoIP-Protokolle
H.323, SCCP, SIP
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
16 x 1000Base-T - RJ-45 ¦ 4 x 10Gb Ethernet - SFP+ ¦ 2 x USB 2.0 - Type A ¦ 1 x Konsole - RJ-45 ¦ 1 x IPMI - RJ-45
Prozessor / Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Festplatte
SSD 960 GB x 1
RAM
129 GB
Weitere Suchbegriffe: hardware-firewall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 97.446,69*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.