Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barracuda CloudGen Firewall F-Series F1000B model CFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-9361719
Hersteller:
     Barracuda
Herst.-Nr.:
     BNGF1000B.CFE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
Proxy-Firewall
Routing-Firewall
hardware-firewall barracuda
Da Sie eine wachsende Anzahl von Public-Cloud-Plattformen und -Umgebungen in Ihr Netzwerk integrieren, müssen Ihre Firewalls mehr als nur Ihre Grenzen sichern. Sie müssen auch als Dreh- und Angelpunkt Ihres IT-Kommunikationsflusses dienen und äußerst zuverlässige und kostengünstige Verbindungen sicherstellen. Die Barracuda CloudGen Firewall F wurde entwickelt, um die Leistung, Sicherheit und Verfügbarkeit der heutigen SD-WANs verteilter Unternehmen zu optimieren.
Barracuda CloudGen Firewall F-Series F1000B model CFE - Firewall - 10 GigE - 2U - Rack-montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
43 cm
Tiefe
62.6 cm
Höhe
8.8 cm
Gewicht
20 kg
Gerätetyp
Firewall
Integrierte Peripheriegeräte
Status-LCD, LED Panel
Höhe (Rack-Einheiten)
2U
Netzwerk
Formfaktor
Rack-montierbar
Leistungsmerkmale
Firewall, Routing, NAT Support, VPN-Support, PAT Support, ARP-Unterstützung, SNAT-Unterstützung, Traffic Shaping, Stateful Packet Inspection (SPI), Schutz vor DoS-Angriffen, Intrusion Detection System (IDS), IPv6-Unterstützung, Virenschutz-Analyse, Hochverfügbarkeit, Intrusion Prevention System (IPS), DDos-Angriffschutz, IPSec Virtual Private Network (VPN), Anti-Spam-Schutz, Quality of Service (QoS), DHCP-Server, FTP-Proxy, HTTP-Proxy, IPv4-Unterstützung, SSH-Proxy, DHCP-Relais, Spoofing-Schutz, IPFIX, DNS caching, SNMP-Unterstützung, VoIP-Unterstützung
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, PPTP, L2TP, IPSec, ARP, SMTP, FTP, SMB
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1Q
Statusanzeiger
Stromversorgung, Link/Aktivität
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, HTTP
Kapazität
Gleichzeitige Sitzungen: 4000000 ¦ Neue Sitzungen pro Sekunde: 200000
Routing Protocol
OSPF, RIP, BGP
Authentifizierungsmethode
SecurID, RADIUS, X.509-Zertifikate, TACACS+, LDAP, Active Directory, NTLM
Leistung
Firewall-Durchsatz: 40 Gbit/s ¦ VPN-Durchsatz: 10 Gbit/s ¦ IPS-Durchsatz: 10 Gbit/s
Verschlüsselungsalgorithmus
DES, Dreifach DES, Blowfish, CAST, SSL, TLS, PKI, 128-Bit AES, 256-Bit-AES
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Kabel seriell ¦ 1 x Netzwerkkabel
Zubehör im Lieferumfang
USB-Flash-Laufwerk, Rack-Montage-Kit
Kennzeichnung
FCC, RoHS, VPNC-zertifiziert
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil - Hot-Plug
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Installierte Anzahl
2
Max. unterstützte Anzahl
2
Gestellte Leistung
810 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 85% (nicht kondensierend)
IP-Telefonie
VoIP-Protokolle
H.323, SCCP, SIP
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
16 x 1000Base-T - RJ-45 ¦ 8 x 10Gb Ethernet - SFP+ ¦ 2 x USB 2.0 - Type A ¦ 1 x Verwaltung - RJ-45 ¦ 1 x Konsole - RJ-45 ¦ 1 x Ethernet 1000 - SFP (mini-GBIC)
Prozessor / Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Festplatte
SSD 600 GB x 1
RAM
12 GB
Weitere Suchbegriffe: hardware-firewall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 168.675,07*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.