Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly Studio R30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-9379102
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     842D2AA#UUZ
EAN/GTIN:
     0197497463255
Suchbegriffe:
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Videokonferenz Gruppen- und Kompakt...
Erleben Sie dank fortschrittlicher Videofunktionalität, hervorragender Audioqualität und müheloser Einrichtung eine beispiellose Art und Weise der Zusammenarbeit. Optimieren Sie die Produktivität, fördern Sie Integration und schaffen Sie bessere Verbindungen. Gestalten Sie Ihre Arbeitsweise, Zusammenarbeit und Kommunikation um.
Poly Studio R30 - Persönliche Videobar - Zoom Certified, Zertifiziert für Microsoft Teams - Sand
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
44.5 cm
Tiefe
6.8 cm
Höhe
81 cm
Gewicht
737 g
Farbe
Sand
Lokalisierung
Deutsch, Französisch, Italienisch / Schweiz
Gerätetyp
Persönliche Videobar
Details zu Abmessungen & Gewicht
Webcam - Breite 44.5 cm Tiefe 6.8 cm Höhe 8.1 cm Gewicht 737 g ¦ Webcam (mit Monitorbefestigung) - Breite 44.5 cm Tiefe 8.6 cm Höhe 8.1 cm Gewicht 822 g
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 4.2
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-C auf USB-A Kabel
Enthaltenes Zubehör
Monitorklammer, abnehmbare Kamerakappe
Kennzeichnung
Plug and Play
Software-Zertifizierung
Zoom Certified, Zertifiziert für Microsoft Teams
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Poly Lens management software
Erforderliches Betriebssystem
Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Apple macOS 10.10 oder später
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
15 - 80%
Videoeingang
Typ
Webcam - ober- oder unterhalb des Displays montierbar
Leistungsmerkmale
Vollduplex-Audio, LED-Anzeige, Rollladen für Privatsphäre, automatische Umrahmung, 110° Sichtfeld (horizontal), Manual Pan-Tilt-Zoom, Poly NoiseBlockAI-Technologie, Poly Acoustic Fence-Technologie, USB Video Device Class (UVC) Mode, Poly Acoustic Clarity Technology, Security Slot (Kensington-Sicherheitsschloss kompatibel)
Schnittstellen Typ
USB
Digitales Zoom
5
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung
1280 x 720, 1920 x 1080, 3840 x 2160
Video-Modi
720p, 1080p, 2160p, 4K
Sichtfeldwinkel (max., Grad)
120
Audioausgang
Typ
Lautsprecher
Frequenzgang
100 - 20000 Hz
Audioeingang
Typ
Beamforming-Mikrofone bestehend aus 3 Elementen - intern
Frequenzgang
50 - 14000 Hz
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB-C 3.2 Gen 1 ¦ 2 x USB 2.0
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 437,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 508,79*
€ 605,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 505,40*
€ 601,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 483,85*
€ 575,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 471,88*
€ 561,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 437,70*
€ 520,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.