Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

HPE Networking Instant On AP22D (US)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-9388834
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     S1U75A
EAN/GTIN:
     k.A.
Der HPE Networking Instant On Access Point AP22D ist ein auf KMUs ausgerichteter Wi-Fi Certified 6 Access Point, der zuverlässige kabelgebundene und kabellose Konnektivität über einen 2,5 GbE Uplink-Port bei minimalem Platzbedarf des Geräts bietet. Dieser Access Point kann das Durcheinander an Geräten reduzieren, während er Downlink-Geräte wie IP-Telefone oder Belegdrucker mit 2x 15 W PoE (802.3af) mit Strom versorgt und 75+ Wireless-Geräte über 802.11ax Wi-Fi 6 mit einem Gesamt-Wireless-Durchsatz von 1,7 Gbit/s unterstützt. Verwalten Sie den Instant On AP22D ganz einfach mit der Instant On Mobile App oder dem Portal, um Gast- und Mitarbeiternetzwerke zu erstellen, Zugangskontrolllisten zu verwalten und POE-Zeitpläne zur Anpassung des Stromverbrauchs festzulegen. Nutzen Sie den begrenzten Platz in Ihrem kleinen Unternehmen optimal aus, indem Sie den Instant On AP22D mit den mitgelieferten Einbausätzen an einem Schreibtisch oder einer Wand befestigen.
HPE Networking Instant On AP22D (US) - Accesspoint - Wi-Fi 6 - 2.4 GHz, 5 GHz - BTO desktop / wall mountable
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
8.6 cm
Tiefe
4.7 cm
Höhe
15 cm
Gewicht
360 g
Lokalisierung
Vereinigte Staaten
Gerätetyp
Accesspoint
Robustes Design
Innen
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre ¦ Technischer Support - Telefonberatung - 90 Tage
Netzwerk
Formfaktor
Desktop / wall mountable
Leistungsmerkmale
Statischer IP-Modus, Trusted Platform Module (TPM), Reset-Taste, Low Density Parity Check (LDPC), Advanced Cellular Coexistence (ACC), MU-MIMO-Technologie, 2x2 MIMO-Technologie, Sicherheitsslot (kompatibel mit Kensington Slot), Target Wait Time (TWT), PoE Class 4, PoE Class 6, Transmit Beamforming, BSS Coloring
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
Netzwerk/Transportprotokoll
PPPoE
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at, IEEE 802.11ac, IEEE 802.3bt, IEEE 802.11ax, Wi-Fi CERTIFIED 6
Datenübertragungsrate
1.7 Gbps
Statusanzeiger
Status, Wireless
Spread-Spectrum-Methode
OFDMA
Leistung
Maximale Datenrate (5 GHz): 1,2 Gbit/s ¦ Maximale Datenrate (2,4 GHz): 574 Mbit/s ¦ Aggregat-Switching-Kapazität: 900 Mbit/s ¦ Aggregate Wireless Throughput: 1,7 Gbit/s
Frequenzband
2.4 GHz, 5 GHz
Verschlüsselungsalgorithmus
WPA2, WPA3, Opportunistic Wireless Encryption (OWE)
Verschiedenes
Preistyp
BTO
MTBF
88 Jahre
Zubehör im Lieferumfang
Tischmontiertes Set, Montagekit für Wandverteilerbox
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externe Spannungsversorgung nicht enthalten
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
PoE
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Antenne
Antenne
Intern
Richtwirkung
Ungerichtet
Antennenzahl
2
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 2.5GBase-T (Uplink, PoE) - RJ-45 ¦ 4 x 1000Base-T (Downlink) - RJ-45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 245,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,23*
€ 331,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,83*
€ 329,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,18*
€ 322,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,67*
€ 318,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,18*
€ 291,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.