Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti UniFi Patch-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-9389627
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     UACC-CABLE-PATCH-EL-0.15M-W
EAN/GTIN:
     0810084693476
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Das Ubiquiti UniFi-Patchkabel ist eine hochwertige Netzwerklösung, die den Anforderungen moderner Innenräume gerecht wird. Mit seiner CAT 6-Spezifikation unterstützt es Hochgeschwindigkeitsdatenübertragungen und eignet sich daher perfekt für den Anschluss einer Vielzahl von Geräten. Jedes Kabel ist an beiden Enden mit RJ-45-Steckern ausgestattet, um eine sichere und unkomplizierte Verbindung zu gewährleisten. Dieses Patchkabel wurde speziell für den Einsatz in Innenräumen entwickelt und bietet optimale Leistung und Zuverlässigkeit. Darüber hinaus entspricht es den Normen TIA/EIA-568-B.2 und VW-1 (UL1581), was seine Sicherheit und Haltbarkeit unterstreicht. Ob zu Hause oder im Büro, das Ubiquiti UniFi-Patchkabel ist eine ausgezeichnete Wahl für den Aufbau eines zuverlässigen Netzwerks.
Ubiquiti UniFi - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 15 cm - 2.5 mm - CAT 6 - Innen - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Innen
Farbe
Weiß
Länge
15 cm
Typ des Netzwerkkabels
Patch-Kabel - CAT 6
Durchmesser
2.5 mm
Verschiedenes
Kennzeichnung
TIA/EIA-568-B.2, VW-1 (UL1581)
Konnektivität
Anschluss
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ-45 - männlich
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.