Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Networking Instant On AP21 (RW)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-9390128
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     S1T09A
EAN/GTIN:
     0190017676746
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Der HPE Networking Instant On Access Point AP21 ist ein Dual-Radio Access Point für den Innenbereich, der Konnektivität in kleine Räume bringt. Dieser Wi-Fi CERTIFIED 6 Access Point bietet moderne Wi-Fi-Standards auf kleinstem Raum, um die Konnektivität Ihres Netzwerks für bis zu 50 Geräte zu verbessern. Die Dual-Band-Funksender bieten eine angemessene Reichweite für eine Fläche von 1500 m zu einem erschwinglichen Preis mit den gleichen Funktionen wie andere, teurere Access Points. Der HPE Networking Instant On AP21 kann auch mit Smart Mesh mit jedem anderen Instant On Access Point verwendet werden, um Ihre Netzwerkabdeckung zu erweitern, ohne dass neue Kabel verlegt werden müssen – HPE Networking Instant On AP21, für eine kleine, aber mächtige Abdeckung für Ihre wachsenden Wireless-Anforderungen.
HPE Networking Instant On AP21 (RW) - Accesspoint - Wi-Fi 6 - 2.4 GHz, 5 GHz - BTO - Wand- / Deckenmontage
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
14.5 cm
Tiefe
14.5 cm
Höhe
5.1 cm
Gewicht
255 g
Gerätetyp
Accesspoint
Robustes Design
Innen
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Netzwerk
Formfaktor
Wand- / Deckenmontage
Leistungsmerkmale
Statischer IP-Modus, Trusted Platform Module (TPM), Reset-Taste, Low Density Parity Check (LDPC), Advanced Cellular Coexistence (ACC), MU-MIMO-Technologie, 2x2 MIMO-Technologie, Sicherheitsslot (kompatibel mit Kensington Slot), Target Wait Time (TWT), PoE Class 4, Transmit Beamforming, PoE Class 3, BSS Coloring
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
Netzwerk/Transportprotokoll
PPPoE
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at, IEEE 802.11ac, IEEE 802.3bt, IEEE 802.11ax, Wi-Fi CERTIFIED 6
Statusanzeiger
Status, Wireless
Spread-Spectrum-Methode
OFDMA
Leistung
Maximale Datenrate (5 GHz): 1,2 Gbit/s ¦ Maximale Datenrate (2,4 GHz): 300 Mbps
Frequenzband
2.4 GHz, 5 GHz
Verschiedenes
Preistyp
BTO
MTBF
106 Jahre
Zubehör im Lieferumfang
Clip für Decken-/Wandmontage
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externe Spannungsversorgung nicht enthalten
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
PoE
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Antenne
Antenne
Intern
Richtwirkung
Ungerichtet
Antennenzahl
2
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 1000Base-T (Uplink) - RJ-45
Weitere Suchbegriffe: access point
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,61*
€ 107,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,35*
€ 107,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,07*
€ 94,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,71*
€ 93,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,71*
€ 85,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.