Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly Studio X30 No Radio


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-9393447
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     842V8AA
EAN/GTIN:
     0198122006748
Suchbegriffe:
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Videokonferenz Einzelplatzsysteme
Das Poly Studio X30 No Radio von HP Inc. repräsentiert ein hohes Niveau an Videokonferenztechnologie. Dieses Gerät wurde entwickelt, um den Anforderungen moderner Kommunikation gerecht zu werden. Es fügt sich nahtlos in jede Einrichtung ein und bietet eine breite Palette an Anschlussmöglichkeiten, darunter HDMI-, USB 3.0- und RJ-45-Netzwerkanschlüsse. Mit Zertifizierungen von Microsoft Teams, Google Meet und Zoom gewährleistet es Kompatibilität und Leistung, die hohen Standards entsprechen. Erleben Sie Videokonferenzen mit der integrierten Digitalkamera des Poly Studio X30 No Radio, die Aufnahmen mit einer Auflösung von bis zu 4K machen kann. Die Poly NoiseBlockAI- und Poly Acoustic Fence-Technologien sorgen dafür, dass Ihre Kommunikation klar und ohne Ablenkungen verläuft. Das Gerät verfügt außerdem über eine umfassende Suite von Video- und Sprachcodecs, die eine optimale Leistung bei allen VoIP-Protokollen gewährleisten. Für Unternehmen, die zuverlässige, hochwertige Videokonferenzlösungen benötigen, bietet das Poly Studio X30 No Radio eine Kombination aus Leistung, Kompatibilität und fortschrittlichen Funktionen. Seine robusten Netzwerkfähigkeiten und überlegenen Audio- und Videotechnologien machen es zu einem unverzichtbaren Werkzeug für eine effektive Kommunikation.
Poly Studio X30 No Radio - Kit für Videokonferenzen (Videoleiste, Poly TC8 Controller) - Zoom Certified, Zertifiziert für Microsoft Teams, Google Meet Certified - TAA-konform
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Kit für Videokonferenzen
Integrierte Peripheriegeräte
Lautsprecher, Kamera, 4 MEMS Mikrofone
Details zu Abmessungen & Gewicht
Videoleiste - Breite 44.18 cm Tiefe 6.16 cm Höhe 6.25 cm Gewicht 730 g ¦ Touchscreen - Breite 20.5 cm Tiefe 7.9 cm Höhe 12.3 cm Gewicht 812 g
Voice Codecs
G.711, G.722, G.728, G.729a, G.722.1, G.722.1c, G.719
VoIP-Protokolle
H.323, SIP
Video-Codecs
H.265, H.239, H.264 High Profile, H.264 AVC
Inhalt des Kits
Videoleiste, Poly TC8 Controller
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Netzwerk
Typ
Netzwerkadapter
Leistungsmerkmale
IPv6-Unterstützung, IPv4-Unterstützung, Polycom Lost Packet Recovery (LPR) Technology, Digestauthentifizierung, Automatic Media-Dependent Interface Crossover (MDIX), dynamische Bandbreiten-Zuweisung, rekonfigurierbare MTU-Größe, NT LAN Manager (NTLM)
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
IPv4, IPv6
Leistung
Bildrate: 5 - 60 fps
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x CAT5E Netzwerkkabel ¦ 1 x Netzwerkkabel ¦ 1 x HDMI-Kabel
Enthaltenes Zubehör
Sichtschutz, Monitorklammer, Display-Montageklemme
TAA-kompatibel
Ja
Software-Zertifizierung
Zoom Certified, Zertifiziert für Microsoft Teams, Google Meet Certified
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Poly Lens management software
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
15 - 80%
Videoeingang
Typ
Digitalkamera - integriert
Leistungsmerkmale
110° Sichtfeld (horizontal), automatisches Gruppen-Framing, UHD 2160p (4K) Aufnahmeauflösung, automatisches Framing von Personen, Poly NoiseBlockAI-Technologie, Poly Acoustic Fence-Technologie, Security Slot (Kensington-Sicherheitsschloss kompatibel), 121° Sichtfeld (diagonal)
Schnittstellen Typ
HDMI
Digitales Zoom
5
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung
1280 x 720, 1600 x 1200, 1024 x 768, 1280 x 1024, 800 x 600, 1280 x 768, 1920 x 1080, 3840 x 2160, 1680 x 1050
Video-Modi
720/60p, 1080/60p, 1080/30p, 720/30p, 4K/30p
Audioausgang
Typ
Lautsprecher
Audioeingang
Typ
Für Mikrofone - integriert
Videoausgang
Unterstützte Auflösungen
XGA (1024x768), SXGA (1280x1024), SXGA+ (1400x1050), HDTV (1920x1080), WUXGA (1920 x 1200), HD (1280 x 720), WSXGA+ (1680 x 1050), UHD (3840 x 2160)
Digital-Video-Standard
High-Definition Multimedia Interface (HDMI)
Max. externe Auflösung
3840 x 2160
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Audio / Video - HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x Audio / Video - HDMI-Ausgang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x SuperSpeed USB 3.0 - 9-poliger USB Typ A ¦ 1 x USB-C - 24 pin USB-C ¦ 1 x Netzwerk - 10/100/1G Ethernet - RJ-45
Bildschirm
Technologie
IPS
Diagonalabmessung
20.3 cm (8")
Seitenverhältnis des Bildes
16:10
Monitormerkmale
LED-Hintergrundbeleuchtung, kapazitiver Touchscreen, 150° horizontaler und vertikaler Betrachtungswinkel
Native Auflösung
1280 x 800
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.993,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.068,46*
€ 2.461,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.061,89*
€ 2.453,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.028,89*
€ 2.414,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.009,43*
€ 2.391,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.993,46*
€ 2.372,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.