Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DWM-222 Drahtloses Mobilfunkmodem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-9396543
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DWM-222/R
EAN/GTIN:
     0790069473852
Suchbegriffe:
Mobilfunkmodem
Mobilmodem
Surfstick
mobilmodem usb
Der DWM-222 4G LTE USB Adapter ist ein mobiles Modem, mit dem Sie sich überall mit dem Internet verbinden können. Unterwegs sorgen hohe Downlink- und Uplink-Raten sowie die geringen Latenzen für eine leistungsstarke und verzögerungsarme Verbindung.
D-Link DWM-222 - Drahtloses Mobilfunkmodem - 4G LTE - USB 2.0 - 150 Mbps
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Drahtloses Mobilfunkmodem
Netzwerk
Leistungsmerkmale
LED-Statusanzeige
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
Plug and Play, WHQL, RoHS
Unterstützte SIM-Karte
Micro-SIM x 1
Spezifische Absorptionsrate (SAR)
1.13 W/kg (body)
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.5 oder höher, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10
Modem
Anschlusstechnik
Kabellos
Max. Datenübertragungsrate
150 Mbps
Antenne
Intern
Zellprotokoll
GSM, GPRS, UMTS, EDGE, WCDMA, HSPA, LTE, DC-HSPA+
Bus
USB 2.0
Abmessungen und Gewicht
Breite
10.3 cm
Tiefe
3.4 cm
Höhe
1.15 cm
Gewicht
33 g
Erweiterung/Konnektivität
Unterstützte Flash-Speicherkarten
microSD
... > DCI > Netzwerk > Modems
Weitere Suchbegriffe: mobilmodem, d-link surfstick
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,58*
€ 99,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,39*
€ 98,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,56*
€ 88,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,65*
€ 85,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,40*
€ 76,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.