Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

HPE 640SFP28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-9399773
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     840140-001
EAN/GTIN:
     k.A.
HPE 640SFP28 - Netzwerkadapter - PCIe 3.0 x8 / PCIe 3.0 x4 Low-Profile - 25 Gigabit Ethernet x 2 - für ProLiant DL325 Gen10, DL385 Gen10
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Karte - Low-Profile
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI Express 3.0 x8 / PCI Express 3.0 x4
PCI-Spezifikationsrevision
PCIe 3.0
Netzwerk
Leistungsmerkmale
VLAN-Unterstützung, IPv6-Unterstützung, Vollduplex-Modus, TCP/IP-Offloading, QoS, Jumbo-Frames-Support, IPv4-Unterstützung, PXE-Unterstützung, LACP-Support, LLDP-Support, LSO, RSS, UEFI-Support, TSO, QoS-Tagging, MSI-X, UDP/IP-Offload, TCP-/IP-Prüfsummen-Offload, RoCE, VXLAN, NVGRE, RoCE v2
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
10 Gigabit Ethernet, 25 Gigabit Ethernet
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.3ae, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3az, IEEE 802.1Qbb, IEEE 802.1Qaz, IEEE 802.1Qau, IEEE 802.1Qbg, IEEE 1588v2
Datenübertragungsrate
25 Gbps
Statusanzeiger
Link/Aktivität
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP
Kapazität
Jumbo-Frame-Größe: bis zu 9,6 KB
Leistung
Bidirektionaler Durchsatz: 100 Gbps ¦ Bandbreite pro Port: 50 Gbit/s
Ports
25 Gigabit Ethernet x 2
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC Klasse A zertifiziert, CISPR 22 Klasse A, ICES-003, EN55024, EN 60950-1, RoHS, ACA, cTUVus, BSMI Class A, VCCI Class A, EN 55022 Class A
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb
9.7 Watt
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
SuSE Linux Enterprise Server 11, Microsoft Windows Server 2012, Oracle Solaris 11.1, Microsoft Windows Server 2012 R2, VMware ESXi 5.5, Ubuntu 14.04, Red Hat Enterprise Linux 7, Red Hat Enterprise Linux 6.6, Red Hat Enterprise Linux 7.1, Citrix XenServer 6.5, SuSE Linux Enterprise Server 12, Red Hat Enterprise Linux 6.7, Red Hat Enterprise Linux 7.2, VMware ESXi 6.0
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE ProLiant DL325 Gen10, DL325 Gen10 Entry, DL325 Gen10 Performance, DL325 Gen10 SMB Solution, DL385 Gen10, DL385 Gen10 Base, DL385 Gen10 Entry, DL385 Gen10 High-Performance, DL385 Gen10 Performance, DL385 Gen10 SMB, DL385 Gen10 Solution
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x 25Gb Ethernet - SFP28
Prozessor / Arbeitsspeicher
Prozessor
1 x Mellanox Technologies Mellanox ConnectX-4 Lx
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 162,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,18*
€ 239,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,22*
€ 223,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,22*
€ 218,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,58*
€ 212,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,62*
€ 193,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.