Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ruckus ZoneFlex R650


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-9400020
Hersteller:
     CommScope
Herst.-Nr.:
     901-R650-WW00
EAN/GTIN:
     5715063156315
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Ruckus ZoneFlex R650 - Accesspoint - Wi-Fi 6 - 2.4 GHz, 5 GHz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
19.4 cm
Tiefe
22.4 cm
Höhe
4.7 cm
Gewicht
854 g
Lokalisierung
Weltweit
Gerätetyp
Accesspoint
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Netzwerk
Formfaktor
Extern
Leistungsmerkmale
VLAN-Unterstützung, IPv6-Unterstützung, geeignet für Wandmontage, Wireless Intrusion Detection System (WIDS), Quality of Service (QoS), IPv4-Unterstützung, Low Density Parity Check (LDPC), Space Time Blocking Code (STBC), Deckenmontage möglich, Wireless Intrusion Prevention System (WIPS), BeamFlex+ Smart Antenna Technology, 4x4 Mu-Mimo-Technologie, Smart Roaming, 4x4 SU-MIMO-Technologie, HotSpot 2.0, WMM Energiesparmodus, Smart Mesh-Technologie, Transmit Beamforming
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 802.11ax
Netzwerk/Transportprotokoll
L2TP
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1Q, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, W-Lan ZERTIFIZIERT, IEEE 802.11n, IEEE 802.11k, IEEE 802.3at, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.11ax
Kapazität
Wireless Clients: 512 ¦ Maximale Anzahl konfigurierter SSIDs: 31
Routing Protocol
GRE
Frequenzband
2.4 GHz, 5 GHz
Verschlüsselungsalgorithmus
AES, TKIP, WPA2, WPA-PSK, WPA3
Verschiedenes
Kennzeichnung
EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-5, UL 2043, RoHS, EN 60950-1, WEEE, EN 60601-1-2, EN 62311, EN 50121-4, IEC 61373, EN 50121-1, ISTA 2A
Stromversorgung
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
PoE+
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
95 % (nicht kondensierend)
Antenne
Antenne
Intern
Internet der Dinge (IoT)
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Kommunikationstechnologie
Bluetooth Low Energy (LE), Zigbee
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 1000Base-T (PoE) - RJ-45 ¦ 1 x USB 2.0 - Type A
Weitere Suchbegriffe: ruckus access point, access point
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 581,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 655,23*
€ 779,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 647,20*
€ 770,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 633,14*
€ 753,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 607,80*
€ 723,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 581,38*
€ 691,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.