Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ruckus T350C Accesspoint


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-9400601
Hersteller:
     CommScope
Herst.-Nr.:
     901-T350-WW20
EAN/GTIN:
     5715063156209
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Die Ruckus-Serie T350 ist ideal für öffentliche Orte im Außenbereich mit hohem Publikumsaufkommen wie Flughäfen, Kongress- und Messezentren, Einkaufszentren, Kaufhäuser, Smart Citys und sonstige Umgebungen mit hoher Benutzerdichte geeignet. Durch die Bereitstellung eines erstklassigen Wi-Fi-Erlebnisses für jeden Benutzer in Außenumgebungen mit hoher Benutzerdichte können die Betreiber von Einrichtungen die Zufriedenheit und Treue der Kunden verbessern, neue Arten von drahtlosen Anwendungsdiensten bereitstellen und die Einnahmen steigern.
Ruckus T350C - Accesspoint - Wi-Fi 6 - 2.4 GHz, 5 GHz - Wand-/Säulen/Oberflächenmontage
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
16.23 cm
Tiefe
19.49 cm
Höhe
8.09 cm
Gewicht
1.01 kg
Lokalisierung
Weltweit
Gerätetyp
Accesspoint
Robustes Design
Außen
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Netzwerk
Formfaktor
Wand-/Säulen/Oberflächenmontage
Leistungsmerkmale
Lastenausgleich, IPv6-Unterstützung, geeignet für Wandmontage, Wireless Intrusion Detection System (WIDS), unterstützt Wi-Fi Multimedia (WMM), IPv4-Unterstützung, Low Density Parity Check (LDPC), Space Time Blocking Code (STBC), GRE-Tunneling, Wireless Intrusion Prevention System (WIPS), Captive Portal, BeamFlex+ Smart Antenna Technology, Hotspot Zugangspunkt-Fahigkeit, Airtime Fairness, 2x2 Mu-Mimo-Technologie, STBC-Unterstützung, Anschluss-basiertes VLAN, ChannelFly, SmartMesh, 2x2 SU-MIMO-Technologie, Polarization Diversity with Maximal Ratio Combining (PD-MRC), HotSpot 2.0, WISPr-Authentifizierung, SoftGRE Tunneling, SmartRoam, Spectrum Analysis, SpeedFlex, SmartZone, anpassbares Band Balancing, Client Load Balancing, VLAN Pooling
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 802.11ax
Netzwerk/Transportprotokoll
L2TP, IPv4, IPv6
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1Q, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, IEEE 802.11n, IEEE 802.11k, IEEE 802.3at, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.11ax
Datenübertragungsrate
1774 Mbps
Kapazität
Wireless Clients: 512 ¦ Maximale Anzahl konfigurierter SSIDs: 31
Routing Protocol
GRE
Authentifizierungsmethode
RADIUS, Basic Service Set Identifier (BSSID)
Leistung
Maximale Datenrate (2,4 GHz): 574 Mbit/s ¦ Maximale Datenrate (5 GHz): 1200 Mbit/s
Frequenzband
2.4 GHz, 5 GHz
Verschlüsselungsalgorithmus
AES, TKIP, WPA, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA3-Enterprise, WPA3-Personal, Opportunistic Wireless Encryption (OWE), WPA2-Personal
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Montagehalterungen
Kennzeichnung
EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-5, UL 2043, RoHS, EN 60950-1, WEEE, EN 60601-1-2, IP67, EN 62311, EN 50121-4, IEC 61373, EN 50121-1, ISTA 2A
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb
13.24 Watt
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
PoE
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
65 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95 % (nicht kondensierend)
Antenne
Antenne
Intern
Richtwirkung
Ungerichtet
Gain Level
3 dBi
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 1000Base-T (PoE) - RJ-45
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 631,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 687,69*
€ 818,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 682,56*
€ 812,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 679,67*
€ 808,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 667,76*
€ 794,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 631,64*
€ 751,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.