Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ruckus T350 Series T350se


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-9400846
Hersteller:
     CommScope
Herst.-Nr.:
     901-T350-WW51
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Die Anwender moderner Wi-Fi-Geräte erwarten eine zuverlässige Verbindung - überall und jederzeit. In überfüllten Außenbereichen mit Tausenden von Benutzern und ständigem HF-Rauschen werden sie jedoch oft enttäuscht von schlechter Abdeckung, unterbrochenen Verbindungen und verminderten Datenraten. Diese unangenehmen Wi-Fi-Erfahrungen können leicht zu negativen Wahrnehmungen des Standorts und des Dienstleisters führen, was wiederum Geschäftseinbußen zur Folge hat. Die Qualität der Netzwerkerfahrung wird zum "Lackmustest" für Akzeptanz oder Ablehnung. Als Marktführer für Wi-Fi-Implementierungen im Außenbereich weiß RUCKUS, dass eine AP-Lösung nicht jede erdenkliche Herausforderung von vielfältigen und komplexen Outdoor-Anforderungen erfüllen kann. Aus diesem Grund ist die T350 Wi-Fi 6-Serie von RUCKUS mit mehr Vielfalt konzipiert als jeder andere AP für den Außenbereich auf dem heutigen Markt. Die Serie T350 ist entweder mit internen Rundstrahlantennen oder mit internen High-Gain-Richtantennenmodellen erhältlich und nutzt patentierte Antennenoptimierungs- und Rauschunterdrückungstechnologien von RUCKUS, um den Durchsatz und die Verbindungszuverlässigkeit zu verbessern und jedem verbundenen Client die branchenführende Wi-Fi 6-Performance zu bieten. Gleichzeitig ist die Serie T350 für eine schnelle und einfache Installation mit einem ultraleichten, flachen Gehäuse mit IP-67-Einstufung konzipiert, das auch den anspruchsvollsten Außenbedingungen standhält. Bei RUCKUS, dass AP-Anwendungen im Außenbereich eine besondere Herausforderung hinsichtlich Installation und Wartung darstellen. Deshalb werden bei RUCKUS-APs im Außenbereich eine Vielzahl von Technologien wie SmartMesh eingesetzt, die den Einsatz von APs im Außenbereich vereinfachen. Die RUCKUS-Serie T350 ist ideal für öffentliche Orte im Außenbereich mit hohem Publikumsaufkommen wie Flughäfen, Kongress- und Messezentren, Einkaufszentren, Kaufhäuser, Smart Citys und sonstige Umgebungen mit hoher Benutzerdichte geeignet. Durch die Bereitstellung eines erstklassigen Wi-Fi-Erlebnisses für jeden Benutzer in Außenumgebungen mit hoher Benutzerdichte können die Betreiber von Einrichtungen die Zufriedenheit und Treue der Kunden verbessern, die Arten von drahtlosen Anwendungsdiensten bereitstellen und die Einnahmen steigern.
Ruckus T350 Series T350se - Accesspoint - Wi-Fi 6 - 2.4 GHz, 5 GHz - Wand-/Säulen/Oberflächenmontage
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
20.91 cm
Tiefe
26.17 cm
Höhe
10.25 cm
Lokalisierung
Weltweit
Gerätetyp
Accesspoint
Robustes Design
Außen
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Netzwerk
Formfaktor
Wand-/Säulen/Oberflächenmontage
Leistungsmerkmale
Geeignet für Wandmontage, Vermaschtes Netz, Wireless Intrusion Detection System (WIDS), unterstützt Wi-Fi Multimedia (WMM), Access Control List (ACL) Support, Quality of Service (QoS), an Stange montierbar, wetterfest, Low Density Parity Check (LDPC), Space Time Blocking Code (STBC), GRE-Tunneling, Wireless Intrusion Prevention System (WIPS), Captive Portal, 802.1x-Authentifizierung, BeamFlex+ Smart Antenna Technology, Beamforming-Technologie, Frequenzgrenze, Hotspot Zugangspunkt-Fahigkeit, Airtime Fairness, 2x2 Mu-Mimo-Technologie, Anschluss-basiertes VLAN, oberflächenmontierbar, ChannelFly, 2x2 SU-MIMO-Technologie, Polarization Diversity with Maximal Ratio Combining (PD-MRC), Airtime-based WLAN Prioritization, HotSpot 2.0, WISPr-Authentifizierung, 2x2:2 Streams, SmartRoam, Spectrum Analysis, SpeedFlex, SmartZone, Smart Mesh-Technologie, auf Basis von Background-Scan, anpassbares Band Balancing, Client Load Balancing, VLAN Pooling
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 802.11ax
Netzwerk/Transportprotokoll
L2TP, IPv4, IPv6
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1Q, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, IEEE 802.11n, IEEE 802.11k, IEEE 802.3at, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.11ax, Wi-Fi CERTIFIED 6
Kapazität
Maximale Anzahl von Clients: 512 ¦ SSIDs pro Gerät: 31
Routing Protocol
GRE
Authentifizierungsmethode
RADIUS, Radio Service Set ID (SSID), Basic Service Set Identifier (BSSID)
Leistung
Maximale Datenrate (2,4 GHz): 574 Mbit/s ¦ Maximale Datenrate (5 GHz): 1200 Mbit/s
Frequenzband
2.4 GHz, 5 GHz
Verschlüsselungsalgorithmus
AES, TKIP, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA3-Enterprise, WPA3-Personal, Opportunistic Wireless Encryption (OWE), WPA2-Personal
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Montagehalterung
Kennzeichnung
EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-5, UL 2043, RoHS, EN 60950-1, WEEE, EN 60601-1-2, IP67, EN 62311, EN 50121-4, IEC 61373, EN 50121-1, ISTA 2A
Stromversorgung
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
PoE+
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
69 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95 % (nicht kondensierend)
Antenne
Antenne
Intern
Richtwirkung
Gerichtet
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 1000Base-T (PoE+) - RJ-45 ¦ Antenne - N connector ¦ 1 x USB 2.0 - Type A
Weitere Suchbegriffe: access point outdoor, access point
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.336,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.480,66*
€ 1.761,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.468,96*
€ 1.748,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.391,04*
€ 1.655,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.361,20*
€ 1.619,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.336,03*
€ 1.589,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.