Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ExpertWiFi EBG19P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ExpertWiFi EBG19P Kabelrouter Gigabit Ethernet Weiß
ASUS ExpertWiFi EBG19P Kabelrouter Gigabit Ethernet Weiß
ASUS ExpertWiFi EBG19P Kabelrouter Gigabit Ethernet Weiß
ASUS ExpertWiFi EBG19P Kabelrouter Gigabit Ethernet Weiß
ASUS ExpertWiFi EBG19P Kabelrouter Gigabit Ethernet Weiß
ASUS ExpertWiFi EBG19P Kabelrouter Gigabit Ethernet Weiß
ASUS ExpertWiFi EBG19P Kabelrouter Gigabit Ethernet Weiß
Artikel-Nr.:
     C1003-9401931
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90IG08C0-MO3B00
EAN/GTIN:
     4711387094037
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
Router
WLAN Router
Der ASUS ExpertWiFi EBG19P wurde entwickelt, um die Anforderungen moderner Haushalte und kleiner Büros zu erfüllen und bietet eine Mischung aus Leistung, Sicherheit und Flexibilität. Mit seinem leistungsstarken 1,8-GHz-Prozessor und 512 MB RAM liefert dieser Router eine Hochgeschwindigkeits-Datenverarbeitung, die mehrere Geräte und anspruchsvolle Anwendungen ohne Verzögerung verarbeiten kann. Die drei WAN-Ports ermöglichen eine erhebliche Netzwerkerweiterung und machen ihn zur idealen Wahl für wachsende Unternehmen oder technikbegeisterte Haushalte. Sicherheit wird beim ASUS ExpertWiFi EBG19P groß geschrieben: ASUS AiProtection Pro sorgt für umfassenden Netzwerkschutz und VPN-Unterstützung für sicheren Fernzugriff. Darüber hinaus sorgt die Unterstützung des Routers für 3G- und 4G-USB-Dongles für unterbrechungsfreie Konnektivität, selbst wenn Ihre primäre Internetverbindung ausfällt. Mit Adaptive QoS für Bandbreitenpriorisierung, AiMesh für die Netzwerkerweiterung und USB 3.2 Gen 1 für schnelle externe Speicher ist der ASUS ExpertWiFi EBG19P eine vielseitige Lösung, die sich Ihren Netzwerkanforderungen anpasst.
ASUS ExpertWiFi EBG19P - Router - 1GbE, Bluetooth 3.0 - WAN-Ports: 3
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
VPN-Support, WOL, IPv6-Unterstützung, Samba-Support, FTP-Server, statischer IP-Modus, Reset-Taste, IPv4-Unterstützung, 3G USB Dongle Support, DNS-Server, ASUSWRT, Adaptive QoS, VPN Fusion, DMZ-Unterstützung, Traffic Monitoring, Bandwidth Limiter, ASUS AiProtection Pro, L2TP Client, PPTP Client, IPSec Server, PPTP Server, OpenVPN Client, Unterstützung von 4G USB-Dongle, OpenVPN-Server, IPTV-Support, NAT Passthrough, automatisches Firmware-Update, Guest Network, AiMesh-Knotenmodus, Bandwidth Monitor, gemeinsame Ordnerberechtigung, Login-Captcha, Blockieren bösartiger Websites
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Prozessor
1.8 GHz
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Bluetooth 3.0
Netzwerk/Transportprotokoll
PPTP, L2TP, IPSec, PPPoE, DHCP
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x
Gerätetyp
Router
Statusanzeiger
Stromversorgung, USB
RAM
512 MB
Flash-Speicher
256 MB
Gehäusetyp
Desktop
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Netzwerkkabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 110-240 V (50/60 Hz)
Antenne
Antenne
Intern
Antennenzahl
1
Maße und Gewicht
Breite
21.2 cm
Tiefe
9.5 cm
Höhe
2.6 cm
Gewicht
530 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
WAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ WAN / LAN: 2 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ LAN: 6 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ USB 3.2 Gen 1: 1 x
Weitere Suchbegriffe: Wireless Lan Router, wlan router
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 143,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,30*
€ 176,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,34*
€ 174,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,61*
€ 173,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,00*
€ 172,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,21*
€ 170,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.