Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly G7500 Videokonferenzsystem (Poly Studio E70 Kamera, Poly TC10 Touchcontroller, Poly G7500 Codec)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-9474958
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     92L53AA#ABU
EAN/GTIN:
     0197498808093
Suchbegriffe:
Videokonferenz Infrastruktur
Videokonferenzsystem
Videokonferenztelefon
Videokonferenz Zubehör
Wenn Sie mehr Kontrolle über Ihre Konferenzräume haben möchten, ist die Poly G7500 bereit. Dieses modulare Videokonferenzsystem macht es einfach, Konferenzräume so auszustatten, dass sie den individuellen Anforderungen Ihres Unternehmens entsprechen. Das mit flexiblen Funktionen ausgestattete G7500 nutzt Ihr Design, um Ihre Meetings zu optimieren und Ihre Teams zu beeindrucken.
Poly G7500 - Videokonferenzsystem (Poly Studio E70 Kamera, Poly TC10 Touchcontroller, Poly G7500 Codec) - Zoom Certified, Zertifiziert für Microsoft Teams - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
34.92 cm
Tiefe
3.81 cm
Höhe
13.97 cm
Gewicht
952.5 g
Farbe
Schwarz
Lokalisierung
Englisch / Großbritannien
Gerätetyp
Videokonferenzsystem
Integrierte Peripheriegeräte
Kamera 2 x 20 Megapixel
Details zu Abmessungen & Gewicht
Codec - Breite 34.92 cm Tiefe 13.97 cm Höhe 3.81 cm Gewicht 952.5 g ¦ Touchscreen - Breite 26 cm Tiefe 6.4 cm Höhe 18.4 cm Gewicht 1.27 kg ¦ Kamera - Breite 32.1 cm Tiefe 10.2 cm Höhe 8.91 cm Gewicht 907 g
Voice Codecs
G.711, G.722, G.728, G.729a, G.722.1, G.722.1c, G.719
VoIP-Protokolle
H.323, SIP
Video-Codecs
H.265, H.264 High Profile, H.264 AVC
Inhalt des Kits
Poly Studio E70 Kamera, Poly TC10 Touchcontroller, Poly G7500 Codec
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Netzwerk
Typ
Netzwerkadapter
Leistungsmerkmale
IPv6-Unterstützung, PoE+, IPv4-Unterstützung, Polycom Lost Packet Recovery (LPR) Technology, Stromversorgung über PoE, Automatic Media-Dependent Interface Crossover (MDIX), dynamische Bandbreiten-Zuweisung, rekonfigurierbare MTU-Größe, NT LAN Manager (NTLM)
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0
Netzwerk/Transportprotokoll
IPv4, IPv6
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1x, IEEE 802.3at
Leistung
Bildrate: 5 - 60 fps
Verschiedenes
Software-Zertifizierung
Zoom Certified, Zertifiziert für Microsoft Teams
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Poly Lens management software
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
15 - 80%
Videoeingang
Typ
Digitalkamera
Leistungsmerkmale
120° Sichtfeld (horizontal), PoE+-Unterstützung, 140° Sichtfeld (diagonal), Poly NoiseBlockAI-Technologie, Poly Acoustic Fence-Technologie, Air Quality Sensor, Zählen der Meeting-Teilnehmer, Security Slot (Kensington-Sicherheitsschloss kompatibel), electronic privacy shutter, 7.62m recognize distance
Schnittstellen Typ
HDMI, SuperSpeed USB 3.0, HDCI
Digitales Zoom
7.3
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung
1280 x 720, 1600 x 1200, 1024 x 768, 1280 x 1024, 800 x 600, 1280 x 768, 1920 x 1080, 3840 x 2160, 1680 x 1050
Video-Modi
720/60p, 1080/60p, 1080/30p, 720/30p, 4K/30p
Eingabegerät
Typ
10,1 Zoll Touchscreen
Leistungsmerkmale
Status-LED, Wandmontage möglich, Raumplanungsanzeigefunktion, Security Slot (kompatibel mit Kensington-Schloss), Positionierungswinkel 60° oder 30°, Logo-Taste für Start von Control-Dock
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Audioeingang
Typ
Mikrofon
Videoausgang
Typ
CODEC Platte - extern
Unterstützte Auflösungen
XGA (1024x768), SXGA (1280x1024), SXGA+ (1400x1050), HDTV (1920x1080), WUXGA (1920 x 1200), HD (1280 x 720), WSXGA+ (1680 x 1050), UHD (3840 x 2160)
Digital-Video-Standard
High-Definition Multimedia Interface (HDMI)
Max. externe Auflösung
3840 x 2160
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Audio / Video - HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x Audio / Video - HDCI - 60-poliges HDCI ¦ 2 x Audio / Video - HDMI-Ausgang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 2 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x Audio - line-In - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x Audio - line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 3 x SuperSpeed USB 3.0 - 9-poliger USB Typ A ¦ 1 x USB-C - 24 pin USB-C ¦ 1 x seriell - RS-232 - Mini-DIN 8-polig ¦ 1 x Mikrofon - Eingang - RJ-45 ¦ 3 x Mikrofon - RJ-45 ¦ 1 x Netzwerk / Strom - Ethernet (PoE) - RJ-45 ¦ 1 x USB-C - SuperSpeed USB 3.0 - 24 pin USB-C
Bildschirm
Technologie
IPS
Diagonalabmessung
25.7 cm (10.1")
Seitenverhältnis des Bildes
16:10
Helligkeit
300 cd/m²
Kontrastverhältnis
1000:1
Monitormerkmale
LED-Hintergrundbeleuchtung, schmutzabweisend, kapazitiver Touchscreen, Multitouch-Screen, 150° horizontaler und vertikaler Betrachtungswinkel
Native Auflösung
1280 x 800
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.374,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.488,12*
€ 6.530,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.473,09*
€ 6.512,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.409,89*
€ 6.437,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.379,44*
€ 6.401,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.374,18*
€ 6.395,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.