Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teltonika TRB256


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teltonika · Gateway · TRB256 · LTE Cat M1 450Mhz
Teltonika · Gateway · TRB256 · LTE Cat M1 450Mhz
Artikel-Nr.:
     C1003-9476989
Hersteller:
     Teltonika
Herst.-Nr.:
     TRB256 000000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internet-Gateway
Mobilfunk-Gateway
mobilfunk-gateway
Teltonika TRB256 - Gateway - 100Mb LAN, RS-232, RS-485, Modbus, BACnet, DNP3 - LTE - 4G - auf Tisch / Wand / DIN-Schiene montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
8.3 cm
Tiefe
7.42 cm
Höhe
2.5 cm
Gewicht
165 g
Gerätetyp
Gateway
Integrierte Peripheriegeräte
Beidou, QZSS, GPS / GLOSNASS / Galileo
Netzwerk
Formfaktor
Auf Tisch / Wand / DIN-Schiene montierbar
Leistungsmerkmale
Firewall, NAT Support, VLAN-Unterstützung, Wake on LAN (WOL), Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), DDos-Angriffschutz, unterstützt Wi-Fi Multimedia (WMM), Quality of Service (QoS), IPSec NAT-Traversal (NAT-T), Dynamic Multipoint VPN (DMVPN), DHCP-Server, Reset-Taste, DHCP-Relais, SNMP-Trap, Firmware Over-the-Air (FOTA), Captive Portal, Pre-Shared Key (PSK), Routermodus, DMZ-Unterstützung, automated failover, Point-to-Point Protocol (PPP), Teltonika Remote Management System (RMS), Aluminiumgehäuse, VoIP Passthrough Support, RADIUS Server, SSHFS-Support, Auto APN, Verbindungsüberwachung, digitale Zertifikate, port scan prevention, Unterstützung von SSTP-Client-Instanzen, Networked Transport of RTCM via Internet Protocol (NTRIP), Smart Queue Management (SQM), DLMS Support, UPnP
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, RS-232, RS-485, Modbus, BACnet, DNP3
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, PPTP, UDP/IP, L2TP, NTP, ICMP/IP, IPSec, PPPoE, ARP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, SFTP, HTTP, HTTPs, IPv4, IPv6, WireGuard, OpenVPN
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.11e, IEEE 802.3az
Statusanzeiger
4G, 2G, Signal
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, SNMP 2, Telnet, SNMP 3, HTTP, HTTPS, SSH, SSH-2, CLI, TR-069, JSON-RPC, Modbus, DHCP, MQTT, RADIUS, Kinesis, SMPP
Routing Protocol
RIP-1, RIP-2, BGP, EIGRP, VRRP, NHRP, OSPFv2, statisches IP Routing, GRE, Policy-Based Routing (PBR)
Authentifizierungsmethode
RADIUS, X.509-Zertifikate, TACACS+
Verschlüsselungsalgorithmus
DES, Dreifach DES, RC2, CAST5, SSL, TLS, 128-Bit AES, 192-Bit AES, 256-Bit-AES, IKEv2, IKEv1, DESX
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Inbusschlüssel, 16-polige Klemmleiste
Kennzeichnung
CB, IP30, EAC, EN 61000-4-2:2009, EN 61000-4-6:2014, EN 61000-4-4:2012, EN 301 489-1 V2.2.3, UKCA, IEC 62368-1:2018, NMEA, EN 303 413 V1.2.1, EN 55035:2017+A11:2020, EN 61000-4-3:2020, EN 61000-4-5:2014+A1:2017, EN IEC 61000-4-11:2020, EN IEC 62311:2020, EN IEC 62368-1:2020+A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 301 489-52 V1.2.1, EN 301 908-13 V13.2.1, EN 55032:2015+A1:2020+A11:2020, IEC 61000-4-3:2020, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021, EN 301 908-1 V15.2.1, AS/NZS 62368.1:2022, EN 301 489-19 V2.2.1
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Leistungsaufnahme im Betrieb
2 Watt
Software / Systemanforderungen
Bereitgestelltes Betriebssystem
RutOS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
75 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Kommunikationsformen
Zellprotokoll
LTE
Generation
4G
Mobiler Breitbandzugriff
Ja
Antenne
Antenne
Extern abnehmbar
Antennenzahl
2
IP-Telefonie
VoIP-Protokolle
H.323, SIP
Internet der Dinge (IoT)
Plattform
ThingWorx
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Kommunikationstechnologie
LTE Cat M1, EGPRS, LTE Cat NB1, LTE Cat NB2
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x RS-485 - Klemmenblock ¦ 2 x Antenne - SMA ¦ 1 x RS-232 - Klemmenblock ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45 ¦ 3 x Digitaleingang - Klemmenblock ¦ 3 x Digitalausgang - Klemmenblock
Erweiterungssteckplätze
2 (gesamt)/ 2 (frei) x SIM-Karte
Prozessor / Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Max. unterstützte Anzahl
1
RAM
128 MB
Flash-Speicher
16 MB
Installierte Prozessoren
1 x MediaTek MIPS 24Kec 580 MHz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,50*
€ 139,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,41*
€ 139,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,22*
€ 122,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,84*
€ 121,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,26*
€ 108,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.