Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Helos Patch-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helos GRS zertifiziertes Cat 6a Patchkabel mit Cat 7 Rohkabel TPE grau 1,0m
Helos GRS zertifiziertes Cat 6a Patchkabel mit Cat 7 Rohkabel TPE grau 1,0m
Artikel-Nr.:
     C1003-9479972
Hersteller:
     herweck
Herst.-Nr.:
     363679
EAN/GTIN:
     4005938636792
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Cat7
Kat7
Helos - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 1 m - 6 mm - SFTP, PiMF - CAT 7 (Kabel) / CAT 6a (Anschlüsse) - IEEE 802.3af/IEEE 802.3at/IEEE 802.3bt - halogenfrei, Knickschutzmanschette - Grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
SFTP, PiMF
Leistungsmerkmale
Halogenfrei, Knickschutzmanschette, PoE+ Ready, PoE-fähig, PoE++-kompatibel, Biegeschutz, Steckverbinder grün, Kupferleiter, Längenaufdruck, 4PPoE Ready
Farbe
Grau
Länge
1 m
Typ des Netzwerkkabels
Patch-Kabel - CAT 7 (Kabel) / CAT 6a (Anschlüsse) - IEEE 802.3af/IEEE 802.3at/IEEE 802.3bt
Abschirmungsmaterial
Aluminiumfolie mit Kupfergeflecht
American Wire Gauge (AWG)
26/7
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Durchmesser
6 mm
Kabelmantelmaterial
Low Smoke Zero Halogen (LSZH) / TPE
Beschichteter Stecker
Gold
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS, REACH, IEC 60754-2, Global Recycle Standard (GRS), ISO/IEC 11801:2017 (Class Ea), ANSI/TIA 568.2-D - bis zu 500 MHz
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
65 °C
Konnektivität
Anschluss
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ-45 - männlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,13*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.