| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-9479996 Herst.-Nr.: 363703 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Helos - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 25 cm - 6 mm - SFTP, PiMF - CAT 7 (Kabel) / CAT 6a (Anschlüsse) - halogenfrei, Knickschutzmanschette - Gelb Weitere Informationen: Allgemein | Technologie | SFTP, PiMF | | Leistungsmerkmale | Halogenfrei, Knickschutzmanschette, PoE+ Ready, PoE-fähig, gelber Stecker, PoE++-kompatibel, Biegeschutz, Kupferleiter, Längenaufdruck, 4PPoE Ready | | Farbe | Gelb | | Länge | 25 cm | | Typ des Netzwerkkabels | Patch-Kabel - CAT 7 (Kabel) / CAT 6a (Anschlüsse) | | Abschirmungsmaterial | Aluminiumfolie mit Kupfergeflecht | | American Wire Gauge (AWG) | 26/7 | | Drähte pro Kabel | 8 Drähte | | Durchmesser | 6 mm | | Kabelmantelmaterial | Low Smoke Zero Halogen (LSZH) / TPE | | Beschichteter Stecker | Gold | Verschiedenes | Kennzeichnung | IEC 60754-2, Global Recycle Standard (GRS), ANSI/TIA 568.2-D - bis zu 500 MHz | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | -20 °C | | Max. Betriebstemperatur | 65 °C | Konnektivität | Anschluss | RJ-45 - männlich | | Stecker (zweites Ende) | RJ-45 - männlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |