Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cradlepoint COR IBR200-10M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-9482797
Hersteller:
     Cradlepoint
Herst.-Nr.:
     TB3-020010M-ANN
EAN/GTIN:
     0810007801742
Suchbegriffe:
Router
WLAN Router
Wireless Lan Router
wlan router
Die Cradlepoint-COR-Familie bietet die zuverlässige WAN-Anbindung mit hoher Bandbreite, die für mobile und IoT-Netzwerke mit ihren hohen Leistungsanforderungen benötigt wird. Das für Hochverfügbarkeitsanwendungen entwickelte robuste, kompakte Design sorgt dafür, dass die COR-Produkte rund um die Uhr Höchstleistung bringen.
Cradlepoint COR IBR200-10M - Wireless Router - WWAN - Wi-Fi - 2,4 GHz T-Mobile, AT&T - mit 3 Jahre NetCloud IoT Gateway Essentials Plan
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
VPN-Support, VLAN-Unterstützung, Inhaltsfilterung, ALG-Unterstützung, MAC-Adressenfilter, IP-Adressenfilterung, STP Support, QoS, virtueller Server-Support, DHCP-Server, DNS proxy, Port-Weiterleitung, DHCP-Relais, DHCP-Client, GRE-Tunneling, SMS-Fernsteuerung, Multicast-Proxy-Unterstützung, Cloud-verwaltet, Metallgehäuse, DSCP-Unterstützung, Web Filtering, DynDNS, DSCP based QoS
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Netzwerk/Transportprotokoll
IPSec, DHCP, DNS, DDNS, IPv6
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1Q, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11n, UL, cUL, IC, FCC, RoHS, WEEE, PTCRB, RoHS2
Gerätetyp
Wireless Router
Statusanzeiger
Stromversorgung, Signalstärke, Wi-Fi
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, HTTP, CLI
Kapazität
Verbundene Geräte: 16 ¦ SSIDs gesamt: 2
Authentifizierungsmethode
RADIUS, TACACS+
Gehäusetyp
Desktop
Frequenzband
2,4 GHz
Dienstanbieter
T-Mobile, AT&T
Services im Bundle
3 Jahre NetCloud IoT Gateway Essentials Plan
Verschlüsselungsalgorithmus
WPA2-Enterprise, IKEv2
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer ¦ Technischer Support - Telefonberatung - 3 Jahre ¦ Support Produktinformation - Websupport - 3 Jahre
Verschiedenes
Lokalisierung
Nordamerika
Zubehör im Lieferumfang
WLAN-Antenne, 2 x LTE-Antennen
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
5.8 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Kommunikationsformen
Typ
Drahtloses Mobilfunkmodem
Max. Datenübertragungsrate
10 Mbps
Zellprotokoll
UMTS, HSPA+
Mobilfunk-Frequenzband
LTE B3, LTE B7, LTE B1, LTE B5, LTE B28
Antenne
Antenne
Extern abnehmbar
Antennenzahl
3
Maße und Gewicht
Breite
9.45 cm
Tiefe
7.65 cm
Höhe
2.45 cm
Gewicht
175 g
Internet der Dinge (IoT)
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Kommunikationsart
Wolke
Kommunikationstechnologie
LTE Cat 1, Wi-Fi
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
LAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 ¦ USB 2.0: 1 x 4-polig USB Typ A ¦ Antenne: 2 x SMA ¦ Antenne: 1 x RP-SMA
Erweiterungssteckplätze
1 SIM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 292,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,60*
€ 387,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,35*
€ 387,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,04*
€ 376,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,51*
€ 371,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,50*
€ 348,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.