Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Aruba Networking AP-675EX (RW)


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1003-9485192
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     S0Q51A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
HPE Aruba Networking AP-675EX (RW) - Hazardous Location - Accesspoint - Wi-Fi 6 - ZigBee, Bluetooth, Wi-Fi 6E - 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
29 cm
Tiefe
28.8 cm
Höhe
31.2 cm
Gewicht
4 kg
Gerätetyp
Accesspoint
Robustes Design
Außen
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Netzwerk
Formfaktor
Extern
Leistungsmerkmale
Überspannungsschutz, Trusted Platform Module (TPM), Reset-Taste, Maximum Ratio Combining (MRC), Low Density Parity Check (LDPC), kompatibel mit Transmit Beam-Forming (TxBF), Cyclic Delay Diversity (CDD), Space Time Blocking Code (STBC), Advanced Cellular Coexistence (ACC), ClientMatch, MU-MIMO-Technologie, Paketaggregation A-MPDU, Paketaggregation A-MSDU, Zero-touch provisioning (ZTP), unterstützt Very High Throughput (VHT), Target Wait Time (TWT), PoE Class 6, unterstützt 160 MHz Bandbreite, Advanced IoT Coexistence (AIC)
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, ZigBee, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0 LE, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E)
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3bt, IEEE 802.11ax
Datenübertragungsrate
3.9 Gbps
Statusanzeiger
System, Status, Funk
Kapazität
Räumliche Ströme: 2 ¦ Associated client devices per radio: 512 ¦ BSSIDs über Radio: 16 ¦ OFDMA-Einheiten: 37
Leitungskodierformat
CCK, 64 QAM, 256 QAM, BPSK, QPSK, 16 QAM, OFDM, 1024 QAM, DSSS
Spread-Spectrum-Methode
OFDM, DSSS, OFDMA
Leistung
Maximale Datenrate (5 GHz): 1,2 Gbit/s ¦ Maximale Datenrate (2,4 GHz): 287 Mbps ¦ Maximale Datenrate (6 GHz): 2,4 Gbit/s
Frequenzband
2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz
Verschlüsselungsalgorithmus
WPA3, WPA3-Enhanced Open, WPA2-MPSK
Verschiedenes
MTBF
500,562 Stunden
Kennzeichnung
FCC, IP67, IP66, ASTM B117, EN 60601-1-1, EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU, ATEX Zone 2, EN 62368-1, IEC 62368-1, ISED, UL 62368-1, RED 2014/53/EU, Class 1 Div 2 (C1D2), EN60601-1-2
Stromversorgung
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
4PPoE
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
ArubaOS 8.12.0.0, InstantOS 8.12.0.0
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5-100% (nicht kondensierend)
Antenne
Antenne
Intern
Richtwirkung
Ungerichtet
Internet der Dinge (IoT)
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Kommunikationstechnologie
Bluetooth Low Energy (LE), Zigbee
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 2.5 GBase-T ¦ 1 x 1000Base-SR - SFP+ ¦ 1 x Konsole - USB-C
Weitere Suchbegriffe: hp access point, access point
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.453,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.674,43*
€ 3.182,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.656,78*
€ 3.161,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.566,10*
€ 3.053,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.509,67*
€ 2.986,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.453,93*
€ 2.920,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.