Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP Netzwerkkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QNAP CAB-CONSOLE-URJ45-1M8 USB Kabel 1,8 m RJ-45 USB A Schwarz
QNAP CAB-CONSOLE-URJ45-1M8 USB Kabel 1,8 m RJ-45 USB A Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1003-9486353
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     CAB-CONSOLE-URJ45-1M8
EAN/GTIN:
     4711103080085
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb anschlusskabel 1,8m
usb anschlusskabel
Das QNAP-Netzwerkkabel ist eine hochwertige Lösung, die mit ihren 4-poligen USB-Typ-A- und RJ-45-Steckern zum Anschluss einer Vielzahl von Geräten geeignet ist. Dieses Kabel ist perfekt für Benutzer, die eine zuverlässige und effiziente Netzwerkverbindung herstellen möchten. Seine robuste Konstruktion gewährleistet, dass es den Anforderungen des täglichen Gebrauchs gewachsen ist, was es zu einer wertvollen Ergänzung für jedes Heim- oder Büro-Setup macht. Ganz gleich, ob Sie ein neues Netzwerk einrichten oder ein bestehendes aufrüsten möchten, das QNAP-Netzwerkkabel bietet die Leistung und Zuverlässigkeit, die Sie benötigen.
QNAP - Netzwerkkabel - USB (M) zu RJ-45 (M) - 1.8 m
Weitere Informationen:
Allgemein
Länge
1.8 m
Typ des Netzwerkkabels
Netzwerkkabel
Konnektivität
Anschluss
4-polig USB Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ-45 - männlich
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.