Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crestron Flex Für Large Rooms


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-9486932
Hersteller:
     Crestron
Herst.-Nr.:
     UC-MX70-NC-Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Videokonferenzsystem
Videokonferenztelefon
videokonferenzsystem
Crestron Flex - Für Large Rooms - Kit für Videokonferenzen (Touchscreen-Konsole, Mini-PC, Mikrofon-Pod)
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Kit für Videokonferenzen
Integrierte Peripheriegeräte
Lautsprecher, Belegungssensor, Mikrofon-Array, Status-LED
Netzwerkprotokolle
SRTP, SSH, SSL, SFTP, TLS, CIP, DHCP
Details zu Abmessungen & Gewicht
Touchscreen - Breite 22.7 cm Tiefe 32.4 cm Höhe 10.4 cm Gewicht 2.5 kg ¦ Mikrofon - Breite 9.7 cm Tiefe 8.7 cm Höhe 2.5 cm ¦ Montagehalterung - Breite 36.8 cm Höhe 38.1 cm
Inhalt des Kits
Touchscreen-Konsole, Mini-PC, Mikrofon-Pod
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Netzwerk
Typ
Netzwerkadapter
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, UDP/IP
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1x, IEEE 802.3at
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Enthaltene Kabel
1 x Netzwerkkabel - 3.66 m ¦ 1 x Kabel DisplayPort-HDMI - 1.8 m ¦ 1 x Netzwerkkabel - 2.1 m ¦ 1 x HDMI-Kabel - 1.8 m ¦ 1 x HDMI- / USB-Kabel - 1.8 m ¦ 1 x USB-Kabel Typ A auf Typ B - 1.8 m ¦ 2 x Netzwerkkabel - 6.1 m ¦ Stromkabel
Enthaltenes Zubehör
Kabelmanagement-Befestigungsteile
Kennzeichnung
IEEE 1329 Type 1
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Audioausgang
Typ
Lautsprecher
Soundmodus
Mono
Ausgangsleistung/Kanal
11 Watt
Audioverstärker
Integriert
Frequenzgang
90 - 22000 Hz
Eingabegerät
Typ
Touchscreen
Leistungsmerkmale
Automatic Gain Control (AGC), Limes Audio TrueVoice akustische Echokompensation, automatische Mikrofonmischung, Stummschalttaste
Audioeingang
Typ
360° Quad-Array-Mikrofon - integriert
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x Mikrofon ¦ 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX ¦ 1 x USB 2.0 - Micro-USB Type B
Bildschirm
Technologie
TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
17.8 cm (7")
Monitormerkmale
Touchscreen
Native Auflösung
1280 x 800
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.787,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.016,49*
€ 5.969,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.977,01*
€ 5.922,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.861,28*
€ 5.784,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.804,90*
€ 5.717,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.787,87*
€ 5.697,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.