Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco Webex Board Pro 55 G2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-9493963
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     CS-BRDP55-K9
EAN/GTIN:
     0889728508643
Suchbegriffe:
Videokonferenz Einzelplatzsysteme
Videokonferenz Infrastruktur
videokonferenz einzelplatzsysteme
Cisco Webex Board Pro 55 G2 - Videokonferenzkomponente - Certified for Microsoft Teams Rooms
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
127.8 cm
Tiefe
8 cm
Höhe
85.5 cm
Gewicht
40 kg
Gerätetyp
Videokonferenzkomponente
Integrierte Peripheriegeräte
Stereo-Lautsprecher, Subwoofer, kapazitiver Touchscreen, zwei Kameras, 14-Mikrofon-Array
Netzwerkprotokolle
Cisco Discovery Protocol (CDP), HTTP, DNS, HTTPS, SRTP, NTP, SSH, TLS, IPv4, DHCP, SIP, IEEE 802.1x
Details zu Abmessungen & Gewicht
Halterung - Gewicht 4.5 kg
Voice Codecs
G.711, G.722, G.729, G.722.1, AAC-LD, Opus
Servicequalität
IEEE 802.1Q (VLAN), IEEE 802.1p
IP-Adressenzuweisung
DHCP
VoIP-Protokolle
H.323, SIP, SRTP
Sicherheit
128 Bit AES, 256 Bit AES, TLS, H.323, AES-CCMP, SRTP, WPA3, WPA3-Enterprise
Video-Codecs
H.263, H.265, H.239, H.264 AVC
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Austausch - 90 Tage
Netzwerk
Typ
Netzwerkadapter
Leistungsmerkmale
Firewall, DiffServ-Unterstützung, Vollduplex-Modus, WebRTC, 2x2 MIMO-Technologie, Cisco Expressway Technology, Certificate Authority Proxy Function (CAPF), BYOD-Modus
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol
Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Bluetooth, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth LE
Netzwerk/Transportprotokoll
NTP, DHCP, DNS, HTTP, HTTPs, IPv4, IPv6
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11d, IEEE 802.11g, X.509, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Enthaltenes Zubehör
Wandmontagekit, Hebegriffe
Kennzeichnung
MIC, FCC, RoHS, WEEE, FCC CFR47 Part 15 C, NRTL, Directive 2011/65/EU, Directive 2014/35/EU, Directive 2014/30/EU, FCC CFR47 Part 15 E, Directive 2014/53/EU, IPv6, HDCP, FCC 47 CFR Part 15 B Class A
Software-Zertifizierung
Certified for Microsoft Teams Rooms
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 90% RH (non-condensing)
Modem
Datenkomprimierungsprotokoll
G.729, G.711, G.722, H.263, H.264, G.722.1, H.239, H.265
Digital Signaling Protocol
H.323, SIP, H.239, H.460.18, H.460.19, BFCP
Videoeingang
Typ
Doppelte Digitalvideokamera (Farbe) - integriert
Leistungsmerkmale
Akustische Echokompensation (AEK), 30 fps, Auto AGC, 1/3 CMOS Bildsensortyp, KI-Geräuschreduzierung, intelligentes Framing für mehrere Teilnehmer, AI-powered, Ultrasound Technology, 802.1x authentication, 48 megapixels resolution, 70° horizontal field of view (main camera), 50° vertical field of view (main camera), F 1.8 lens aperture (main camera), auto focus lens (VCM) (main-camera), 112° horizontal field of view (ultra-wide camera), 94° vertical field of view (ultra-wide camera), fixed focus (ultra-wide camera)
Schnittstellen Typ
USB, HDMI
Digitales Zoom
5
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung
3840 x 2160
Video-Modi
4K
Audioausgang
Typ
Lautsprecher
Frequenzgang
75 - 20000 Hz
Eingabegerät
Typ
2 digitale Stifte
Anschlusstechnik
Kabellos
Audioeingang
Typ
14 Mikrofone - integriert
Betriebsart des Mikrofons
Beamforming
Videoausgang
Unterstützte Auflösungen
UHD (3840 x 2160)
Digital-Video-Standard
High-Definition Multimedia Interface (HDMI)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Display / Video - HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 2 x Display / Video - HDMI-Ausgang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x Display / Video - Eingang - 24 pin USB-C ¦ 2 x Netzwerk - Ethernet 1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x Netzwerk - Ethernet 1000Base-T (PoE) - RJ-45 ¦ 2 x Audio - line-In - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 1 x Audio - line-Out - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x USB - Micro-USB 2.0
Bildschirm
Technologie
IPS
Diagonalabmessung
139.7 cm (55")
Seitenverhältnis des Bildes
16:9
Helligkeit
350 cd/m²
Kontrastverhältnis
1000:1
Reaktionszeit
8 ms
Monitormerkmale
LED Technology, 10-bit Farbtiefe, Multitouch-Screen, ±89° Betrachtungswinkel
Native Auflösung
3840 x 2160
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9.599,58*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.852,82*
€ 11.724,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.795,39*
€ 11.656,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.650,84*
€ 11.484,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.599,58*
€ 11.423,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.