| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1003-9495238 Herst.-Nr.: 847164 EAN/GTIN: 3524898471645 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | exertis Connect - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 50 cm - abgeschirmt F/UTP - CAT 5e - geschirmt - Blau Weitere Informationen: Allgemein | Technologie | Abgeschirmt F/UTP | ![](/p.gif) | Leistungsmerkmale | Geschirmt | ![](/p.gif) | Farbe | Blau | ![](/p.gif) | Länge | 50 cm | ![](/p.gif) | Typ des Netzwerkkabels | Patch-Kabel - CAT 5e | Herstellergarantie | Service und Support | 20 Jahre Garantie | Verschiedenes | Kennzeichnung | ISO/IEC 11801, ANSI/TIA/EIA 568 | Konnektivität | Anschluss | RJ-45 - männlich | ![](/p.gif) | Stecker (zweites Ende) | RJ-45 - männlich |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |