Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

exertis Connect Patch-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dexlan Cat6 RJ45 SSTP 0.15 m Netzwerkkabel Schwarz 0,15 m S/FTP (S-STP)
Dexlan Cat6 RJ45 SSTP 0.15 m Netzwerkkabel Schwarz 0,15 m S/FTP (S-STP)
Dexlan Cat6 RJ45 SSTP 0.15 m Netzwerkkabel Schwarz 0,15 m S/FTP (S-STP)
Dexlan Cat6 RJ45 SSTP 0.15 m Netzwerkkabel Schwarz 0,15 m S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     C1003-9495262
Hersteller:
     Exertis Connect
Herst.-Nr.:
     856816
EAN/GTIN:
     3548388568165
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
exertis Connect - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 15 cm - S/FTP - CAT 6 - geschirmt - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
S/FTP
Leistungsmerkmale
Geschirmt, Kupferleiter
Farbe
Schwarz
Länge
15 cm
Typ des Netzwerkkabels
Patch-Kabel - CAT 6
Abschirmungsmaterial
Aluminiumfolie mit Kupfergeflecht
Impedanz
100 Ohm
Kabelmantelmaterial
PVC
Herstellergarantie
Service und Support
20 Jahre Garantie
Verschiedenes
Kennzeichnung
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568-C.2, ISO 11801, ANSI/TIA/EIA 568 - bis zu 250 MHz
Konnektivität
Anschluss
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ-45 - männlich
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,53*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.