| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1003-9495269 Herst.-Nr.: 856846 EAN/GTIN: 3548388568462 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | exertis Connect - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 1 m - S/FTP - CAT 6 - geschirmt - Grau Weitere Informationen: Allgemein | Technologie | S/FTP | ![](/p.gif) | Leistungsmerkmale | Geschirmt | ![](/p.gif) | Farbe | Grau | ![](/p.gif) | Länge | 1 m | ![](/p.gif) | Typ des Netzwerkkabels | Patch-Kabel - CAT 6 | ![](/p.gif) | Abschirmungsmaterial | Aluminiumfolie mit Kupfergeflecht | ![](/p.gif) | Kabelmantelmaterial | PVC | ![](/p.gif) | Leiterwiderstand | 100 Ohm | Herstellergarantie | Service und Support | 20 Jahre Garantie | Verschiedenes | Kennzeichnung | ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568-C.2, ISO 11801, ANSI/TIA/EIA 568 - bis zu 250 MHz | Konnektivität | Anschluss | RJ-45 - männlich | ![](/p.gif) | Stecker (zweites Ende) | RJ-45 - männlich |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |