Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

Zebra Netzwerkkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1003-9514751
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     CBL-ENT00101-M1200
EAN/GTIN:
     k.A.
Zebra Technologies präsentiert ein langlebiges und zuverlässiges Netzwerkkabel, das für die strengen Anforderungen industrieller Umgebungen entwickelt wurde. Mit Steckern an beiden Enden, einem 8-poligen M12-X- und einem RJ-45-Stecker, gewährleistet dieses Kabel eine stabile und sichere Verbindung zwischen Geräten. Es ist so konzipiert, dass es ein breites Spektrum von Netzwerkanforderungen unterstützt, was es zu einer vielseitigen Wahl für verschiedene Anwendungen macht. Ob für den Anschluss von Maschinen in einer Fertigungsanlage oder zur Sicherstellung des Datenflusses in einem Rechenzentrum, dieses Netzwerkkabel wurde entwickelt, um eine konsistente und zuverlässige Leistung zu gewährleisten.
Zebra - Netzwerkkabel - 8 pin M12-X (M) zu RJ-45 (M) - 1 m
Weitere Informationen:
Allgemein
Länge
1 m
Typ des Netzwerkkabels
Netzwerkkabel
Herstellergarantie
Service und Support
1 Jahr Garantie
Konnektivität
Anschluss
8 pin M12-X - männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ-45 - männlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,45*
€ 93,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,68*
€ 92,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,04*
€ 85,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,23*
€ 83,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,75*
€ 74,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.