| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-9515580 Herst.-Nr.: 850865 EAN/GTIN: 3548388508659 |
| |
|
| | |
| exertis Connect - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 5 m - abgeschirmt F/UTP - CAT 6 - halogenfrei, ohne Haken - Rot Weitere Informationen: Allgemein | Technologie | Abgeschirmt F/UTP | | Leistungsmerkmale | Halogenfrei, ohne Haken, Stromleiter aus purem Kupfer, bis zu 1 Gbps, flache Steckermanschette, 30 W (PoE+) | | Farbe | Rot | | Länge | 5 m | | Typ des Netzwerkkabels | Patch-Kabel - CAT 6 | | Abschirmungsmaterial | Aluminiumfolie | | Impedanz | 100 Ohm | | Kabelmantelmaterial | Low Smoke Zero Halogen (LSZH) | Herstellergarantie | Service und Support | 20 Jahre Garantie | Verschiedenes | Kennzeichnung | ISO/IEC 11801, EN 61034, EN 60332-1-2, ANSI/TIA/EIA 568-C.2, EN 60754-2 - bis zu 250 MHz | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | -20 °C | | Max. Betriebstemperatur | 60 °C | Konnektivität | Anschluss | RJ-45 - männlich | | Stecker (zweites Ende) | RJ-45 - männlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |