Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ruckus H550 Accesspoint


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-9516563
Hersteller:
     CommScope
Herst.-Nr.:
     901-H550-WW00
EAN/GTIN:
     5715063156414
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Ruckus H550 - Accesspoint - Wi-Fi 6 - 2.4 GHz, 5 GHz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
8.95 cm
Tiefe
17.85 cm
Höhe
2.93 cm
Gewicht
278 g
Lokalisierung
Weltweit
Gerätetyp
Accesspoint
Integrierte Peripheriegeräte
4-Port-Switch
Netzwerk
Formfaktor
Extern
Leistungsmerkmale
IPv6-Unterstützung, Wireless Intrusion Detection System (WIDS), Access Control List (ACL) Support, Quality of Service (QoS), IPv4-Unterstützung, Low Density Parity Check (LDPC), Space Time Blocking Code (STBC), Wireless Intrusion Prevention System (WIPS), Captive Portal, 802.1x-Authentifizierung, BeamFlex+ Smart Antenna Technology, Beamforming-Technologie, Frequenzgrenze, Hotspot Zugangspunkt-Fahigkeit, Airtime Fairness, 2x2 Mu-Mimo-Technologie, Anschluss-basiertes VLAN, ChannelFly, SmartMesh, 2x2 SU-MIMO-Technologie, Polarization Diversity with Maximal Ratio Combining (PD-MRC), Multicast-Modus, Airtime-based WLAN Prioritization, HotSpot 2.0, WISPr-Authentifizierung, 2x2:2 Streams, SoftGRE Tunneling, WMM Energiesparmodus, SmartCast, SmartRoam, Spectrum Analysis, SpeedFlex, SmartZone, auf Basis von Background-Scan, anpassbares Band Balancing, VLAN Pooling, Anwendungserkennung und -Steuerung, Device Fingerprinting
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 802.11ax
Netzwerk/Transportprotokoll
L2TP
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1Q, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, IEEE 802.11n, IEEE 802.11k, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.3bt, IEEE 802.11ax, Wi-Fi CERTIFIED 6
Kapazität
Maximale Anzahl von Clients: 512 ¦ BSSIDs über Radio: 8
Routing Protocol
GRE
Authentifizierungsmethode
RADIUS
Leistung
Max. Übertragungsleistung auf 2,4 GHz: 19 dBm ¦ Max. Übertragungsleistung auf 5 GHz: 22 dBm
Frequenzband
2.4 GHz, 5 GHz
Verschlüsselungsalgorithmus
AES, TKIP, WPA2, WPA-PSK, WPA3-Enterprise, WPA3-Personal, Opportunistic Wireless Encryption (OWE)
Verschiedenes
Kennzeichnung
EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-5, RoHS, EN 60950-1, WEEE, EN 60601-1-2, EN 62311, EN 50121-4, EN 50121-1, EN 61373, ISTA 2A
Stromversorgung
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
UPOE / PoH
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
15 - 95% (nicht kondensierend)
Antenne
Gain Level
1 dBi
Internet der Dinge (IoT)
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Kommunikationstechnologie
Bluetooth Low Energy (LE), Zigbee
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 1000Base-T (PoE-Eingang) - RJ-45 ¦ 1 x 1000Base-T (PoE-Output) - RJ-45 ¦ 3 x 1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x USB 2.0 - Type A
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 595,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 666,10*
€ 792,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 661,60*
€ 787,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 656,72*
€ 781,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 642,91*
€ 765,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 595,65*
€ 708,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.