Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crestron DM Lite HD-TX-4KZ-111


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-9518212
Hersteller:
     Crestron
Herst.-Nr.:
     HD-TX-4KZ-111
EAN/GTIN:
     k.A.
Der Crestron DM Lite HD-TX-4KZ-111 ist ein Video/Audio-Extender, der für die Anforderungen von hochauflösenden Multimedia-Präsentationen und Unterhaltungssystemen entwickelt wurde. Mit seiner Fähigkeit, Videoauflösungen bis zu 4096 x 2160 / 3840 x 2160 und eine V-Sync-Rate von 60 Hz zu unterstützen, gewährleistet er die Bereitstellung von reibungslosen, hochwertigen Videoinhalten. Dieses Gerät zeichnet sich durch seine umfassende Audiounterstützung aus, einschließlich DTS, DTS-HD Master Audio, DTS:X, Dolby Atmos, Dolby Digital EX, Dolby Digital Plus, Dolby Digital und Dolby TrueHD, und bietet so ein beeindruckendes Klangerlebnis in jeder Umgebung. Zusätzlich zu seinen überragenden Video- und Audiofähigkeiten bietet der Crestron DM Lite HDCP 2.3 Konformität und CEC Passthrough, was eine sichere und hochwertige Videoübertragung gewährleistet. Sein vielseitiges Design, das ein robustes Metallgehäuse und belüftete Seiten umfasst, ermöglicht Desktop-, Aufputz- oder Rack-Montage-Setups und bietet somit Flexibilität bei der Installation. Mit seiner Fähigkeit, Signale bis zu 70 m zu übertragen, eignet er sich perfekt für große Veranstaltungsorte oder Multi-Room-Setups und ist damit eine unverzichtbare Komponente für jedes moderne digitale Unterhaltungssystem oder jede professionelle Multimedia-Präsentation.
Crestron DM Lite HD-TX-4KZ-111 - Erweiterung für Video/Audio - Sender - über CATx - bis zu 70 m
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Desktop / Tischmontage / Rack-Montage
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Erweiterung für Video/Audio (Sender)
Netzwerk
Leistungsmerkmale
EDID Pass-Through, Metallgehäuse, CEC-Passthrough, Dolby TrueHD support, Dolby Digital Plus support, DTS-HD Master Audio support, DTS-Support, DTS-HD-Support, Dolby Atmos Support, DTS:X Support, Dolby Digital EX-Unterstützung, Dolby Digital-Unterstützung, HDR10-Support, Dolby Vision HDR-Support, HDR10+-Support, DisplayPort Alternate Mode, LPCM Support, Deep Color Support, 4K60 8-bit 4:4:4 kompatibel, vented sides, DTS ES support
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Produktzertifizierungen
HDCP 2.3
Statusanzeiger
Stromversorgung, USB, DM Lite, Link
Maximaler Übertragungsbereich
70 m
Max Auflösung
4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 60 Hz
Verschiedenes
Mitgeliefertes Zubehör
2 Montageklammern
Kennzeichnung
FCC Part 15 B, IC, Intertek
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 90% RH (non-condensing)
Abmessungen und Gewicht
Breite
10.6 cm
Tiefe
2.7 cm
Höhe
10.5 cm
Gewicht
339 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x DM Lite (Ausgang) - RJ-45 weiblich ¦ 1 x USB (Eingang) - Type C weiblich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 294,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,70*
€ 407,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,81*
€ 406,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,37*
€ 386,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,63*
€ 382,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,54*
€ 350,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.