Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

AXIS A9910 Erweiterungsmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-9519491
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     02862-001
EAN/GTIN:
     k.A.
AXIS A9910 - Erweiterungsmodul - Modbus - weiß, NCS S 1002-B - TAA-konform
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Wand / DIN-Schienen montierbar
Lokalisierung
Argentinien, Australien, Japan, Indien, Korea, Brasilien, Großbritannien, Vereinigte Staaten, Europa
Gerätetyp
Erweiterungsmodul
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Integrierter DIP-Schalter, LED-Statusanzeige
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Modbus
Verschiedenes
Farbe
Weiß, NCS S 1002-B
Kennzeichnung
VCCI, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, WEEE, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-6, REACH, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-78, VCCI Class A, RCM, UL 294, EN 55032 Class A, CISPR 32 Class A, EN 55035, CISPR 35, 2011/65/EU, ICES-3(A)/NMB-3(A), EN 50130-4, UKCA, FCC Part 15 Subpart B, UL/cUL, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 Third Edition, KS C 9832 Class A, KS C 9835
TAA-kompatibel
Ja
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
DC 12 - 24 V
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 85% RH (non-condensing)
Maße und Gewicht
Breite
15.83 cm
Tiefe
14.11 cm
Höhe
3.13 cm
Gewicht
585 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
8 x Digital Eingang/Ausgang - Klemmleiste ¦ 4 x Relais ¦ 8 x RS-485 - Klemmleiste ¦ 2 x Auxiliary - Klemmleiste
Erweiterungssteckplätze
2 (gesamt)/ 2 (frei)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 258,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,16*
€ 347,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,98*
€ 346,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,13*
€ 338,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,04*
€ 333,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,48*
€ 307,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.