Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPOS EXPAND Kit für Videokonferenzen (Vision 1M camera, Capture 5 speaker)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-9519596
Hersteller:
     EPOS
Herst.-Nr.:
     1001407
EAN/GTIN:
     5714708012337
Suchbegriffe:
Videokonferenz Gruppen- und Kompakt...
Videokonferenzsystem
Videokonferenztelefon
videokonferenzsystem
Plug-and-Play-AV-Lösung, die Meetingräume für bis zu 10 Personen in einen effizienten Videokonferenzraum verwandelt. Das Speakerphone mit 7 Mikrofonen und die 4K-Kamera sorgen für eine klare Kommunikation auf beiden Seiten des Gesprächs, um Missverständnisse in Ihren hybriden Meetings zu vermeiden.
EPOS EXPAND - Kit für Videokonferenzen (Vision 1M camera, Capture 5 speaker) - Zoom Certified, Zertifiziert für Microsoft Teams, Unify Certified - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Kit für Videokonferenzen
Details zu Abmessungen & Gewicht
Kamera - Breite 19.4 cm Tiefe 4.2 cm Höhe 3.4 cm ¦ Lautsprecher - Breite 12.3 cm Tiefe 12.3 cm Höhe 5.31 cm Gewicht 397 g
Inhalt des Kits
Vision 1M camera, Capture 5 speaker
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-C auf USB-A Kabel
Enthaltenes Zubehör
Wandmontage
Software-Zertifizierung
Zoom Certified, Zertifiziert für Microsoft Teams, Unify Certified
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Videoeingang
Typ
Digitalkamera (Farbe) - geeignet für Wandmontage
Leistungsmerkmale
Cortana-kompatibel
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung
4K
Kameradesign (mechanisch)
Fest
Audioausgang
Typ
Lautsprecher
Audioeingang
Typ
7-Mikrofon-Array - integriert
Total Harmonic Distortion (THD)
<5%
Betriebsart des Mikrofons
Beamforming
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
16.3 cm
Transporttiefe
19 cm
Transporthöhe
28.5 cm
Transportgewicht
1.79 kg
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 289,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,25*
€ 351,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,22*
€ 351,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,62*
€ 349,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,54*
€ 349,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,54*
€ 344,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EPOS
1000895
ab € 293,96*
Ähnlich
EPOS
1000229
ab € 120,83*
Ähnlich
EPOS
1000661
ab € 157,16*
Ähnlich
EPOS
1000662
ab € 158,76*
Ähnlich
EPOS
1000937
ab € 184,25*
Ähnlich
EPOS
1000202
ab € 309,86*
Ähnlich
EPOS
1000203
ab € 300,51*
Ähnlich
EPOS
1000226
ab € 68,89*
Ähnlich
EPOS
1000223
ab € 89,47*
Ähnlich
EPOS
1000224
ab € 97,56*
Ähnlich
EPOS
1000225
ab € 108,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.