Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Optoelektronik
>
LWL Komponenten
>
LWL Dämpfungsmesser
>
Artikel
Fluke FiberLert
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1003-9521495
Hersteller:
Fluke
Herst.-Nr.:
FIBERLERT-125
EAN/GTIN:
0195112035665
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
Das Fluke FiberLert ist ein Beweis für Präzision und Vielseitigkeit im Bereich der faseroptischen Prüfung. Es ist sowohl für Multimode- als auch für Singlemode-Fasern geeignet und bietet einen breiten Wellenlängenbereich von 850 bis 1625 nm, was die Kompatibilität mit einer Vielzahl von Glasfasersystemen gewährleistet. Durch die Verwendung von LC-Steckern, die für 1,25-mm-Ferrule optimiert sind, werden hochwertige Verbindungen für genaue und zuverlässige Messungen gewährleistet. Über seine technischen Fähigkeiten hinaus ist der FiberLert für eine lange Lebensdauer ausgelegt. Sein robustes Design hält sowohl extremen Temperaturen als auch anspruchsvollen Umgebungen stand, was ihn zur idealen Wahl für Techniker und Fachleute im Außendienst macht, die ein zuverlässiges optisches Leistungsmessgerät suchen. Mit seinen fortschrittlichen Funktionen und seiner robusten Konstruktion ist das Fluke FiberLert ein unverzichtbares Werkzeug für alle, die mit der Wartung, Installation oder Prüfung von Glasfasernetzen zu tun haben.
Fluke FiberLert - Optische Leistungsmessung
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Optische Leistungsmessung
Merkmale
Robust, für 1,25 mm Klemmring, LightBeat
Garantie
2 Jahre
Medien
Faser
Anschlüsse
LC
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Min. Lagertemperatur
-20 °C
Max. Lagertemperatur
50 °C
Batterie
Technologie
Alkalisch
Mitgelieferte Anzahl
2
Erforderliche Anzahl
2
Betriebszeit (bis zu)
1 Jahr
Unterstützter Batterieformfaktor
AAA
Abmessungen und Gewicht
Breite
26.1 cm
Tiefe
2.61 cm
Höhe
3.6 cm
Gewicht
59 g
... >
DCI
>
Netzwerk
>
Netzwerktester
Weitere Suchbegriffe:
LWL Dämpfungs Test Set
,
LWL Dämpfungsmesser
,
LWL Dämpfungstester
,
LWL-Messtechnik
,
LAN Prüfgerät
,
LAN Tester
,
Lan Messgerät
,
Netzwerk-Analysator
,
Netzwerk-Analyser
,
Netzwerkanalysator
,
Netzwerkanalyser
,
Protokollanalysator
,
Messgerätesatz
,
lan prüfgeräte fluke
,
lan prüfgerät
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 111,72*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,50*
€ 164,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,44*
€ 154,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 128,14*
€ 152,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,23*
€ 146,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,94*
€ 142,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,72*
€ 132,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MULTICOMP PRO MP780833 KABELPRÜFER, 3KM, 5V DC, 650NM
Multicomp
MP780833
ab € 24,17*
Ähnlich
MULTICOMP PRO MP780834 KABELPRÜFER, 10KM, 5V DC, 650NM
Multicomp
MP780834
ab € 20,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen