Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link Omada ER7412-M2 V1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-9522148
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     ER7412-M2 V1
EAN/GTIN:
     4895252505184
Suchbegriffe:
Router
tp link vpn router
router
vpn router
TP-Link Omada ER7412-M2 V1 - Router - 12-Port-Switch - 1GbE, 2.5GbE - WAN-Ports: 12 - an Rack montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
NAT Support, Auto-Negotiation, ARP-Unterstützung, Lastenausgleich, Schutz vor DoS-Angriffen, ALG-Unterstützung, Port-Spiegelung, MAC-Adressenfilter, URL-Filterung, IP-Adressenfilterung, DPI, ACL Support, QoS, DPD, IPSec NAT-T, DHCP-Server, Reset-Taste, Bandbreitensteuerung, Port-Ansteuerung, dynamischer IP-Modus, VPN-Server, Captive Portal, Cloud-verwaltet, ARP-Inspektion, 4 kV Überspannungsschutz, SDN, IPMB, PFS, ZTP, Bridge-Modus, Mac-Clone, Neustart zu festgelegtem Zeitpunkt, DNSSEC-Support, IPTV-Support, mDNS, DHCPv6 Server, IP Policy Routing, IPsec Failover, automatische Gerätewiederherstellung, IDS/IPS Support
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Prozessor
1 x ARM Cortex-A53 2 GHz
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, PPTP, L2TP, NTP, IPSec, PPPoE, FTP, DHCP, DNS, DHCPv6, HTTP, HTTPs, WireGuard, OpenVPN, UDP
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, UPnP, FCC, RoHS
Gerätetyp
Router - 12-Port-Switch (integriert)
Statusanzeiger
Stromversorgung, System, Link/Aktivität, USB
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, SNMP, RMON, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, CLI, NTP, ICMP, DHCP, LDAP, RADIUS, Syslog, TCP/IP, DNS, SLAAC
RAM
1 GB DDR4 SDRAM
Kapazität
Gleichzeitige Sitzungen: 1000000 ¦ Neue Sitzungen pro Sekunde: 7000 ¦ IPSec VPN-Tunnel: 150 ¦ PPTP VPN-Tunnel: 150 ¦ L2TP VPN-Tunnel: 150 ¦ SSL-VPN-Tunnels: 80 ¦ OpenVPN-Tunnels: 121
Flash-Speicher
128 MB
Routing Protocol
OSPF, RIP, IGMPv2, IGMP, statisches IP Routing, IGMPv3, GRE
Authentifizierungsmethode
RADIUS, LDAP
Leistung
NAT Upload-Durchsatz (statische IP): 2345.71 Mbps ¦ NAT Download-Durchsatz (statische IP): 2351.22 Mbps ¦ NAT Upload-Durchsatz (DHCP): 2353.41 Mbps ¦ NAT Download-Durchsatz (DHCP): 2353.40 Mbps ¦ NAT Upload-Durchsatz (PPPoE): 2336.52 Mbps ¦ NAT Download-Durchsatz (PPPoE): 2336.08 Mbps ¦ NAT Upload-Durchsatz (L2TP): 1937.53 Mbps ¦ NAT Download-Durchsatz (L2TP): 1761.82 Mbps ¦ NAT Upload-Durchsatz (PPTP): 1757.54 Mbps ¦ NAT Download-Durchsatz (PPTP): 2011.33 Mbps ¦ Upload-Weiterleitungsrate (Paketgröße 66 Byte): 1833 Mbps ¦ Download-Weiterleitungsrate (66-Byte-Paketgröße): 1835 Mbps ¦ Upload-Weiterleitungsrate (Paketgröße 1518 Byte): 2461 Mbps ¦ Download-Weiterleitungsrate (Paketgröße 1518 Byte): 2461 Mbps ¦ VPN-Durchsatz (256-Bit AES+SHA1 IPSec): 1125.60 Mbps ¦ VPN-Durchsatz (256-bit AES+SHA256 IPSec): 1133.1 Mbps ¦ VPN-Durchsatz (256-bit AES+SHA384 IPSec): 1126.6 Mbps ¦ VPN-Durchsatz (256-bit AES+SHA512 IPSec): 1132.8 Mbps ¦ GRE-Durchsatz unverschlüsselt: 1153.0 Mbps ¦ GRE-Durchsatz verschlüsselt: 559.2 Mbps ¦ VPN WireGuard Durchsatz: 771.6 Mbps ¦ VPN-Durchsatz (SSL): 263.1 Mbps ¦ OpenVPN-Durchsatz: 266.2 Mbps ¦ Unverschlüsselter VPN-Durchsatz (L2TP): 2724.5 Mbps ¦ Verschlüsselter VPN-Durchsatz (L2TP): 1018.4Mbps ¦ Unverschlüsselter VPN-Durchsatz (PPTP): 3035 Mbps ¦ Verschlüsselter VPN-Durchsatz (PPTP): 534.6 Mbps
Gehäusetyp
Desktop, an Rack montierbar
Verschlüsselungsalgorithmus
DES, MD5, SSL, SHA-1, 128-Bit AES, 192-Bit AES, 256-Bit-AES, IKEv2, 384-bit SHA-2, 512-Bit SHA-2, IKEv1, 3DES
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Konsolenkabel
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
UNIX, Apple MacOS, Novell NetWare, Linux, Microsoft Windows 98SE/2000/NT/XP/Vista/7/8/8.1/10/11
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Kommunikationsformen
Digital Signaling Protocol
H.323, SIP
IP-Telefonie
VoIP-Protokolle
H.323, SIP
Maße und Gewicht
Breite
29.4 cm
Tiefe
18 cm
Höhe
4.4 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
WAN / LAN: 2 x 2.5GBase-T - RJ-45 ¦ WAN / LAN: 8 x 1000Base-T - RJ-45 ¦ WAN / LAN: 1 x 1000Base-X - SFP (mini-GBIC) ¦ WAN: 1 x 1000Base-X - SFP (mini-GBIC) ¦ USB 3.0: 1 x ¦ Konsole: 1 x RJ-45
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 150,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,95*
€ 222,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,21*
€ 207,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,11*
€ 198,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,60*
€ 193,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,04*
€ 178,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.