Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link Omada ER7406 V1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-9522177
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     ER7406 V1
EAN/GTIN:
     8885020622300
Suchbegriffe:
DSL Router
4G Router
LTE Router
Router
Der TP-Link Omada ER7406 V1 Router ist mit seinen robusten Sicherheitsfunktionen, seiner Hochgeschwindigkeitsleistung und seinen vielseitigen Konnektivitätsoptionen auf die Anforderungen kleiner bis mittlerer Unternehmen ausgerichtet. Ausgestattet mit einem leistungsstarken ARM Cortex-A53 Prozessor und 512 MB DDR4 SDRAM sorgt er für effiziente Datenverarbeitung und Netzwerkstabilität. Erweiterte Verschlüsselung und umfassende VPN-Unterstützung bieten sichere Verbindungen für sensible Daten, während der integrierte 4-Port-Switch und mehrere WAN-Ports Flexibilität bei der Netzwerkkonfiguration bieten. Mit Funktionen wie Quality of Service (QoS), VLAN-Unterstützung und Cloud-Management vereinfacht dieser Router die Netzwerkeinrichtung und -wartung und ist damit die ideale Wahl für Unternehmen, die eine zuverlässige und skalierbare Netzwerklösung suchen. Seine Widerstandsfähigkeit gegenüber Umwelteinflüssen sorgt für einen zuverlässigen Betrieb unter verschiedenen Bedingungen, damit Ihr Netzwerk immer betriebsbereit ist, wenn Sie es am meisten brauchen.
TP-Link Omada ER7406 V1 - Router 4-Port-Switch - 1GbE - WAN-Ports: 6 - an Rack montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Lastenausgleich, Cloud-verwaltet, Schutz vor DoS-Angriffen, IP-Adressenfilterung, URL-Filterung, MAC-Adressenfilter, IDS/IPS Support, Captive Portal, Bandbreitensteuerung, ACL Support, ZTP, NAT Support, ohne Lüfter, 4 kV Überspannungsschutz, SDN, automatische Gerätewiederherstellung, Neustart zu festgelegtem Zeitpunkt, dynamischer IP-Modus, DHCP-Server, DHCPv6 Server, Mac-Clone, IPTV-Support, Bridge-Modus, mDNS, QoS, Bridged/Routed VLAN, VLAN-Unterstützung, Port-Weiterleitung, Port-Ansteuerung, ALG-Unterstützung, IP Policy Routing, IPsec Failover, IPSec NAT-T, DPD, PFS, VPN-Server, ARP-Inspektion, Port-Spiegelung
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Prozessor
1 x ARM Cortex-A53
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
IPSec, WireGuard, PPTP, L2TP, OpenVPN, TCP/IP, DHCP, PPPoE, NTP, HTTP, HTTPs, DNS, FTP
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z, UPnP, FCC, RoHS
Gerätetyp
Router - 4-Port-Switch (integriert)
Statusanzeiger
Stromversorgung, System, SFP, USB, WAN, WAN/LAN
Remoteverwaltungsprotokoll
ICMP, HTTP, HTTPS, SNMP, DHCP, SLAAC, SNMP 1, SNMP 3, SNMP 2c, CLI, Syslog
RAM
512 MB DDR4 SDRAM
Kapazität
Gleichzeitige Sitzungen: 150000 ¦ Neue Sitzungen pro Sekunde: 5300 ¦ IPSec VPN-Tunnel: 100 ¦ PPTP VPN-Tunnel: 50 ¦ L2TP VPN-Tunnel: 50 ¦ SSL-VPN-Tunnels: 50 ¦ OpenVPN-Tunnels: 55
Flash-Speicher
128 MB
Routing Protocol
Statisches IP Routing, GRE, IGMPv2, IGMPv3, RIP, OSPF
Authentifizierungsmethode
LDAP
Leistung
IPS-Durchsatz (TCP): 229 Mbps ¦ IPS-Durchsatz (UDP): 188 Mbps ¦ DPI-Durchsatz (TCP): 933 Mbit/s ¦ DPI-Durchsatz (UDP): 927 Mbps ¦ NAT Upload-Durchsatz (statische IP): 945.3 Mbps ¦ NAT Download-Durchsatz (statische IP): 940.5 Mbps ¦ NAT Upload-Durchsatz (DHCP): 939.6 Mbps ¦ NAT Download-Durchsatz (DHCP): 940.9 Mbps ¦ NAT Upload-Durchsatz (PPPoE): 943.6 Mbps ¦ NAT Download-Durchsatz (PPPoE): 940.9 Mbps ¦ NAT Upload-Durchsatz (L2TP): 880.1 Mbps ¦ NAT Download-Durchsatz (L2TP): 859.0 Mbps ¦ NAT Upload-Durchsatz (PPTP): 855.0 Mbps ¦ NAT Download-Durchsatz (PPTP): 907.2 Mbps ¦ Upload-Weiterleitungsrate (Paketgröße 66 Byte): 1453489 pps ¦ Download-Weiterleitungsrate (66-Byte-Paketgröße): 1453488 pps ¦ Upload-Weiterleitungsrate (Paketgröße 1518 Byte): 81279 pps ¦ Download-Weiterleitungsrate (Paketgröße 1518 Byte): 81275 pps ¦ VPN-Durchsatz (256-Bit AES+SHA1 IPSec): 617.1 Mbps ¦ VPN-Durchsatz (256-bit AES+SHA256 IPSec): 592.8 Mbps ¦ VPN-Durchsatz (256-bit AES+SHA384 IPSec): 592.4 Mbps ¦ VPN-Durchsatz (256-bit AES+SHA512 IPSec): 604.5 Mbps ¦ GRE-Durchsatz unverschlüsselt: 611.9 Mbps ¦ GRE-Durchsatz verschlüsselt: 325.0 Mbps ¦ VPN WireGuard Durchsatz: 341.3 Mbps ¦ VPN-Durchsatz (SSL): 131.6 Mbps ¦ OpenVPN-Durchsatz: 139.1 Mbps ¦ Unverschlüsselter VPN-Durchsatz (L2TP): 977.4 Mbps ¦ Verschlüsselter VPN-Durchsatz (L2TP): 334.6 Mbps ¦ Unverschlüsselter VPN-Durchsatz (PPTP): 1064.1 Mbps ¦ Verschlüsselter VPN-Durchsatz (PPTP): 206.8 Mbps
Gehäusetyp
An Rack montierbar, Desktop
Verschlüsselungsalgorithmus
SSL, DES, Dreifach DES, 128-Bit AES, 192-Bit AES, 256-Bit-AES, IKEv1, IKEv2, MD5, SHA-1, 384-bit SHA-2, 512-Bit SHA-2, MPPE
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Stromkabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 98SE/2000/NT/XP/Vista/7/8/8.1/10, Apple MacOS, Novell NetWare, Linux, UNIX
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Kommunikationsformen
Digital Signaling Protocol
H.323, SIP
IP-Telefonie
VoIP-Protokolle
H.323, SIP
Maße und Gewicht
Breite
29.4 cm
Tiefe
14 cm
Höhe
4.4 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
WAN / LAN: 1 x 1000Base-X - SFP (mini-GBIC) ¦ WAN: 1 x 1000Base-T - RJ-45 ¦ WAN / LAN: 4 x 1000Base-T - RJ-45 ¦ USB 3.0: 1 x
Weitere Suchbegriffe: VPN-Gateway, dsl router vpn, dsl router
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,08*
€ 140,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,49*
€ 139,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,99*
€ 134,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,18*
€ 133,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,38*
€ 130,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.