Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link AQUILA PRO AI M60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-9523321
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     M60-2
EAN/GTIN:
     0790069474675
Suchbegriffe:
Router
WLAN Router
Wireless Lan Router
d-link router
Das D-Link AQUILA PRO AI M60 Wi-Fi-System wurde entwickelt, um die Anforderungen moderner intelligenter Häuser und Büros zu erfüllen. Dieses System bietet Wi-Fi 6-Leistung mit Geschwindigkeiten von bis zu 6 Gbit/s und Dual-Band-Unterstützung und sorgt dafür, dass alle Ihre Geräte eine schnelle und zuverlässige Verbindung erhalten. Mit einem Abdeckungsbereich von bis zu 510 Quadratmetern beseitigt der M60 Funklöcher und bietet nahtlosen Internetzugang in großen Räumen. Intelligente Funktionen wie AI Mesh Optimizer und AI Wi-Fi Optimizer arbeiten zusammen, um die Effizienz Ihres Netzwerks zu verbessern, und passen die Einstellungen automatisch für eine optimale Leistung an. Sicherheit wird groß geschrieben: Die fortschrittliche WPA3-Verschlüsselung und Funktionen wie Kindersicherung und Gastzugang sorgen für ein sicheres Netzwerk. Außerdem ermöglicht die Kompatibilität des Systems mit Alexa und Google Assistant eine einfache sprachgesteuerte Verwaltung, was es zu einer vielseitigen und benutzerfreundlichen Wahl für jede Umgebung macht.
D-Link AQUILA PRO AI M60 - WLAN-System - (2 Router) - bis zu 510 m² - Netz 1GbE, 2.5GbE - Wi-Fi 6 - Dual-Band - wandmontierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
VLAN-Unterstützung, SPI, Schutz vor DoS-Angriffen, MAC-Adressenfilter, Kindersicherung, IP-Adressenfilterung, Firmware aktualisierbar, QoS, Spoofing-Schutz, dynamischer IP-Modus, Wireless-Erweiterungsmodus, Routermodus, NBN/UFB-Support, LED ein/aus Taste, nahtloses Roaming, DMZ-Unterstützung, VLAN Tagging, Bridge-Modus, WPS-Taste, Guest Network, AI Wi-Fi Optimizer, AI Mesh Optimizer, TWT, AI-Powered, No-IP DDNS
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 2.5 Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
Netzwerk/Transportprotokoll
PPTP, L2TP, IPSec, PPPoE, DDNS, IPv4, IPv6, DS-Lite
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3u, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, IEEE 802.11n, IEEE 802.11k, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11v, IEEE 802.3bz, IEEE 802.11ax, Wi-Fi CERTIFIED 6, IC, FCC, NCC, RCM, ETSI EN 303 645
Gerätetyp
WLAN-System - Netz - 4-Port-Switch (integriert)
Datenübertragungsrate
6 Gbps
Statusanzeiger
Stromversorgung, Status, WPS
Remoteverwaltungsprotokoll
IPv4, IPv6
Kapazität
Gleichzeitige Sitzungen: 30000
Routing Protocol
Statisches IP Routing
Authentifizierungsmethode
Radio Service Set ID (SSID)
Leistung
Maximale Datenrate (2,4 GHz): 1148 Mbit/s ¦ Maximale Datenrate (5 GHz): 4804 Mbit/s
Gehäusetyp
Wandmontierbar
Frequenzband
2,4 GHZ / 5 GHz
WLAN-System Komponenten
2 Router
WLAN-System Abdeckung
Bis zu 510 m²
Vermaschtes Netz
Ja
Verschlüsselungsalgorithmus
WPA3, WPA3-Personal, WPA2-Personal, WPA-Personal
WLAN-Rating
AX6000
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Netzwerkkabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Installierte Anzahl
2
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Antenne
Antenne
Intern
Antennenzahl
8
Maße und Gewicht
Breite
22.67 cm
Tiefe
16.38 cm
Höhe
7.96 cm
Gewicht
584 g
Internet der Dinge (IoT)
Intelligenter Assistent
Google Assistant, Alexa
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Kommunikationsart
Wolke
Kommunikationstechnologie
Wi-Fi
Sprachgesteuert
Indirekt
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
WAN: 1 x 2.5GBase-T - RJ-45 ¦ LAN: 4 x 1000Base-T - RJ-45
Weitere Suchbegriffe: wlan router
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 264,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,11*
€ 352,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,58*
€ 351,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,70*
€ 339,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,28*
€ 338,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,97*
€ 315,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.