Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link Festa FR205 V1.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-9537079
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     Festa FR205 V1.2
EAN/GTIN:
     8885020621525
Suchbegriffe:
Router
VPN-Gateway
router
Der TP-Link Festa FR205 V1.2 Router wurde entwickelt, um die Anforderungen von Hochleistungsnetzwerken mit seinen robusten Sicherheitsfunktionen, seiner hohen Leistungsfähigkeit und seinen vielseitigen Konnektivitätsoptionen zu erfüllen. Er wurde für Unternehmen entwickelt, die zuverlässige und sichere Netzwerkverbindungen benötigen. Er unterstützt bis zu 150.000 gleichzeitige Sitzungen und bietet eine Reihe von Verschlüsselungsalgorithmen zum Schutz vor externen Bedrohungen. Mit einem integrierten 4-Port-Switch, 3 WAN-Ports und 3G/4G-USB-Dongle-Unterstützung sorgt er für flexible Verbindungslösungen für verschiedene Netzwerkanforderungen. Die fortschrittliche VPN-Unterstützung und die umfassenden Netzwerkfunktionen wie VLAN-Unterstützung, Bandbreitenkontrolle und Lastausgleich machen den Router zu einer idealen Wahl für die Verbesserung der Netzwerkverwaltung und -effizienz.
TP-Link Festa FR205 V1.2 - Router 4-Port-Switch - 1GbE - WAN-Ports: 3 - wandmontierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
NAT Support, Lastenausgleich, VLAN-Unterstützung, URL-Filterung, IP-Adressenfilterung, ACL Support, DPD, IPSec NAT-T, DHCP-Server, Port-Weiterleitung, Reset-Taste, Bandbreitensteuerung, 3G/4G USB Dongle-Unterstützung, dynamischer IP-Modus, Captive Portal, Metallgehäuse, SON technology, PFS, ZTP, Bridge-Modus, automatische Gerätewiederherstellung
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, PPTP, L2TP, NTP, ICMP/IP, IPSec, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, HTTP, HTTPs, OpenVPN
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, VCCI, BSMI, FCC, RoHS, KC
Gerätetyp
Router - 4-Port-Switch (integriert)
Statusanzeiger
Stromversorgung, System, Link/Aktivität, USB
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, ICMP, DHCP, IPv6
RAM
256 MB DDR SDRAM
Kapazität
Gleichzeitige Sitzungen: 150000 ¦ Neue Sitzungen pro Sekunde: 2600 ¦ IPSec VPN-Tunnel: 20 ¦ PPTP VPN Clients: 10 ¦ PPTP VPN-Tunnel: 16 ¦ L2TP VPN Clients: 10 ¦ L2TP VPN-Tunnel: 16 ¦ OpenVPN Clients: 10 ¦ OpenVPN-Tunnels: 50
Flash-Speicher
128 MB
Routing Protocol
IGMPv2, statisches IP Routing, IGMPv3
Leistung
Upload/Download-Übertragungsrate (66-Byte-Paketgröße): 954.50 Mbps ¦ Bidirektionale Übertragungsrate (66-Byte-Paketgröße): 1130.00 Mbps ¦ Upload/Download-Übertragungsrate (1518-Byte-Paketgröße): 997.50 Mbps ¦ Bidirektionale Übertragungsrate (1518-Byte-Paketgröße): 1965.00 Mbps ¦ VPN-Durchsatz (256-Bit AES+SHA1 IPSec): 259.78 Mbps ¦ VPN-Durchsatz (256-bit AES+SHA256 IPSec): 260.81 Mbps ¦ VPN-Durchsatz (256-bit AES+SHA384 IPSec): 37.65 Mbps ¦ VPN-Durchsatz (256-bit AES+SHA512 IPSec): 38.32 Mbps ¦ OpenVPN-Durchsatz: 21.70 Mbps ¦ Verschlüsselter VPN-Durchsatz (L2TP): 77.31 Mbps ¦ Unverschlüsselter VPN-Durchsatz (L2TP): 640.99 Mbps ¦ Verschlüsselter VPN-Durchsatz (PPTP): 75.80 Mbps ¦ Unverschlüsselter VPN-Durchsatz (PPTP): 759.55 Mbps
Gehäusetyp
Desktop, wandmontierbar
Verschlüsselungsalgorithmus
DES, Dreifach DES, MD5, MPPE, SHA-1, 128-Bit AES, 192-Bit AES, 256-Bit-AES, IKEv2, SHA-2, IKEv1
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Netzwerkkabel
Zubehör im Lieferumfang
Silicone feet
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
TP-Link Festa
Erforderliches Betriebssystem
UNIX, Apple MacOS, Novell NetWare, Linux, Microsoft Windows 98SE/2000/NT/XP/Vista/7/8/8.1/10/11
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Maße und Gewicht
Breite
15.8 cm
Tiefe
10.07 cm
Höhe
2.54 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
WAN: 1 x 1000Base-T - RJ-45 ¦ WAN / LAN: 2 x 1000Base-T - RJ-45 ¦ LAN: 1 x 1000Base-T - RJ-45 ¦ USB 2.0: 1 x - LTE
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,25*
€ 89,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,88*
€ 89,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,87*
€ 79,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,09*
€ 76,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,84*
€ 68,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.