Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

HPE Networking Instant On AP27 (RW1)


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1003-9537645
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     S3U62A
EAN/GTIN:
     k.A.
Der HPE Networking Instant On Access Point AP27 ist ein Dual Radio Access Point für den Außenbereich, der dafür sorgt, dass Ihre Mitarbeiter und Kunden im Außenbereich produktiv sind. Dieser Wi-Fi CERTIFIED 6 Access Point unterstützt bis zu 75 gleichzeitige Benutzer und bietet moderne Wi-Fi-Standards in einem robusten, widerstandsfähigen Gehäuse. Diese semidirektionalen Dual-Band-Funksender bieten eine beeindruckende Reichweite und die gleichen großartigen Funktionen wie andere Access Points der Unternehmensklasse, jedoch ohne laufende Abonnementgebühren. HPE Networking Instant On AP27 verfügt über integrierte Wand- oder Stangenhalterungen in einem robusten Gehäuse für flexible Montagekonfigurationen in Außenbereichen. Die HPE Networking Instant On Switch Serie bietet Power over Ethernet (PoE) 802.3af (Klasse 4) mit einer vollständig integrierten Verwaltungsfunktion in der Instant On Mobile App oder im Webportal.
HPE Networking Instant On AP27 (RW1) - Accesspoint - Wi-Fi 6 - 2.4 GHz, 5 GHz - Wand- / Deckenmontage
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
18 cm
Tiefe
23.2 cm
Höhe
12 cm
Gewicht
1.17 kg
Lokalisierung
Indien
Gerätetyp
Accesspoint
Robustes Design
Außen
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Netzwerk
Formfaktor
Wand- / Deckenmontage
Leistungsmerkmale
Statischer IP-Modus, Transmit Beamforming, Low Density Parity Check (LDPC), Advanced Cellular Coexistence (ACC), Trusted Platform Module (TPM), BSS Coloring, Target Wait Time (TWT), MU-MIMO-Technologie, Reset-Taste, 2x2 MIMO-Technologie, Sicherheitsslot (kompatibel mit Kensington Slot), PoE Class 4
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
Netzwerk/Transportprotokoll
PPPoE
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, Wi-Fi CERTIFIED 6
Statusanzeiger
Status, Wireless
Kapazität
Empfohlene Anzahl an Geräten: 75
Leitungskodierformat
1024 QAM
Spread-Spectrum-Methode
OFDMA
Leistung
Maximale Datenrate (5 GHz): 1,2 Gbit/s ¦ Maximale Datenrate (2,4 GHz): 574 Mbit/s
Frequenzband
2.4 GHz, 5 GHz
Verschlüsselungsalgorithmus
WPA2, WPA3, Opportunistic Wireless Encryption (OWE)
Verschiedenes
MTBF
248 Jahre
Zubehör im Lieferumfang
Decken-/Wandmontagehalterung
Kennzeichnung
IP67
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzgerät (nicht enthalten)
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
PoE
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
65 °C
Antenne
Antenne
Intern
Richtwirkung
Ungerichtet
Antennenzahl
2
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 1000Base-T (Uplink) - RJ-45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 264,38*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 264,38* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 297,58*
€ 354,12
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 296,66*
€ 353,03
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 291,93*
€ 347,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 285,15*
€ 339,33
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 264,38*
€ 314,61
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.