| |
|
| Artikel-Nr.: C1004-6108715 Herst.-Nr.: CS00873118 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Mit Worry-Free Business Security Standard können Sie Ihre Computer unbesorgt verwenden, ohne sich Gedanken über Unterbrechungen oder Datenverlust machen zu müssen. Die Sicherheitslösung wurde speziell für Unternehmen mit begrenzten IT-Ressourcen entwickelt und stoppt Bedrohungen, bevor diese Ihr Unternehmen erreichen. Das ist Internetsicherheit, die Sie nicht ausbremst. Worry-Free Business Security wird rund um die Uhr mit Updates aus dem Trend Micro Smart Protection Network versorgt, damit Ihre Computer und Ihr Unternehmen jederzeit geschützt sind. Das einzigartige Smart Protection Network ist eine globale, cloudbasierte Sicherheitsinfrastruktur, die neue Bedrohungen schnell und präzise aufspürt und diese globalen Bedrohungsdaten sofort für alle Trend Micro Produkte und Services bereitgestellt. Durch die Ausweitung und Vergrößerung des Smart Protection Network wird das Sammeln von Bedrohungsdaten an noch mehr Orten möglich, was für die Entwicklung effizienter Maßnahmen gegen neue Bedrohungen und den Schutz von Daten unabhängig vom Speicherort von zentraler Bedeutung ist. Trend Micro Worry-Free Business Security Standard - (v. 9.x) - Wartung (Erneuerung) (1 Monat) - 1 Benutzer - Volumen, Reg. - 101-250 Lizenzen - Win, Mac - Multilingual Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Wartung (Erneuerung) - 1 Monat | | Kategorie | Sicherheitsanwendungen - Sicherheitspaket | | Version | 9.x | | Plattform | Windows, MacOS | | Sprache | Multilingual | Service und Support | Typ | Update als neue Release-Fassung - 1 Monat | Lizenzierung | Anzahl Lizenzen | 1 Benutzer | | Lizenzpreise | Volumen, Regierung / 101-250 Lizenzen |
|
| | |
| | | |
| |