| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1005-1171486 Herst.-Nr.: 35521 EAN/GTIN: 4021499355217 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Namcos Arcade-Erfolg steigt auf spektakuläre Art und Weise auf PlayStation 2 um und gibt allen G-con-2-Besitzern die Möglichkeit, auf langes Verhandeln zu verzichten und stattdessen den Finger am Abzug sprechen zu lassen. Diesmal geht's zurück ins feudale Japan, um dem widerwärtigen, Prinzessinnen-entführenden Shogun Kigai und seinen furchtbaren Dämonenhorden in einem der aufregendsten Light-Gun-Titel aller Zeiten einen Denkzettel zu verpassen. Ausser der pixelgenauen Übertragung des Spielautomaten-Originals erwartet Sie auch eine Auswahl von exklusiv für PS2 erstellten Modi, die Sie noch lange nach dem Abschluss des Arcade-Modus beschäftigen werden. Da wäre zunächst der Story-Modus, in dem Sie unter zwei Helden des Arcade-Modus, Guren und Gunjo, und dem brandneuen Charakter, der Ninja-Frau Aoi, auswählen können. Dabei geht es nicht nur um die Ästhetik, da sich Ihre Wahl auf mehrere Faktoren auswirkt, z. B. auf welchem Pfad Sie zu Kigais Palast gelangen, welchem der schrecklichen Bosse Sie begegnen und wie viel Munition Sie mit sich führen können. Der erfolgreiche Abschluss des Spiels mit einem beliebigen Charakter eröffnet nicht nur neue Wege zum Bestehen der Arcade-Levels, sondern auch ein neues Kapitel im zweiten exklusiv für PS2 erstellten Modus - dem Missions-Modus. Hier versuchen Sie sich an einer Reihe zunehmend schwieriger Minispiel-Aufgaben (in deren Verlauf natürlich alles Mögliche abgeknallt werden muss), die Ihre Präzision, Ihre Reflexe und Ihre Feuergeschwindigkeit (oder auch alles gleichzeitig) auf die Probe stellen. Schliesslich verbergen sich im erstklassigen Trainings-Modus auch noch fünf High-Score-Herausforderungen, in deren Verlauf Sie ein Feuerwerk im Himmel entfachen können und tödliche Shuriken-Angriffe einer geheimen Ninja-Organisation überstehen müssen. Wenn Sie ein G-con-Fanatiker sind, dem es schon Namcos frühere Gun-Titel angetan haben, bietet Ihnen Ninja Assault einen weiteren guten Grund, Ihre Plastikpistole konzentriert auf den Fernseher zu richten. Wer noch keine Light Gun besitzt, sollte dieses Spiel zum Anlass nehmen, sich umgehend eine zu besorgen. Ninja Assault - PlayStation 2 - Deutsch Weitere Informationen: Allgemein | Genre | Action - 3D-Pistole | ![](/p.gif) | Plattform | Sony PlayStation 2 | ![](/p.gif) | Sprache | Deutsch | Spiel | Max. Anzahl von Spielern | 2 | ![](/p.gif) | Entwickler | Namco | ![](/p.gif) | Herausgeber | Namco |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Akkus für Sony-Ericsson-Handys, Akkus für Sony-Handys, Akku Digitalkamera, Akkus für Digitalkameras, Digitalkamera Akku, Digitalkameraakku, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, akku für sony 3,6v, akku für ericsson, akku für sony vaio |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |