| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1005-1313599 Herst.-Nr.: DWRCCMDLI-51 EAN/GTIN: 4026908001402 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mit DataWatch haben Sie Ihre Server und ONLINE-USV-Geräte fest im Griff. DataWatch ermöglicht die Automatisierung von Datensicherung und Server- sowie USV-Shutdown bei längeren Stromausfällen. Darüber hinaus bietet DataWatch zahlreiche nützliche Funktionen und Modulen für den Systemadministrator, wie beispielsweise Remote Console Command. RCCMD ("Remote Console Command") ist ein zusätzliches Modul, das dazu dient, ein Kommando auf einem entfernten System auszuführen. RCCMD wird dazu verwendet, mehrere, von einer einzigen ONLINE-USV versorgte Server gleichzeitig herunterzufahren. DataWatch RCCMD-Modul - Lizenz - 200 Benutzer - Linux, Win, OS/2, Mac, NW, UNIX - für YUNTO P 1250, 500, 750; YUNTO Q 1250, 450, 700 Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Lizenz | ![](/p.gif) | Kategorie | Utilites - USV & Energieverwaltung für Geräte | ![](/p.gif) | Plattform | Linux, Windows, IBM OS/2, MacOS, NetWare, AIX, Digital UNIX, HP-UX, HP-UX 32-bit, HP-UX 64-bit, SCO UNIX, SGI Irix, Siemens, Solaris, Solaris x86, SunOS, Tru64, UnixWare | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Online USV YUNTO P 1250, 500, 750 ¦ Online USV YUNTO Q 1250, 450, 700 | Lizenzierung | Lizenztyp | 200 Benutzer |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |