Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OriginPro 2017


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1005-1612770
Hersteller:
     OriginLab
Herst.-Nr.:
     WORI-PF1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenanalyse
Datenanalyse-Software
datenanalyse
OriginPro ist die Datenanalyse- und Grafiksoftware, für die sich über eine halbe Million Wissenschaftler und Ingenieure in der Industrie, in der Lehre und in Laboren weltweit entscheiden. OriginPro bietet eine bedienfreundliche Oberfläche für Einsteiger und kombiniert dies mit der Möglichkeit für den Anwender, bei wachsender Vertrautheit mit der Software erweiterte benutzerdefinierte Anpassungen vorzunehmen. Diagramme und Analyseergebnisse von OriginPro können automatisch bei Daten- bzw. Parameteränderung aktualisiert werden. Dadurch wird das Erstellen von Vorlagen für wiederkehrende Aufgaben oder das Durchführen von Stapeloperationen von der Bedienoberfläche aus ohne die Notwendigkeit einer Programmierung ermöglicht.
OriginPro 2017 - Box-Pack - 1 Benutzer - Win
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Box-Pack
Kategorie
Business-Anwendungen - Datenanalyse & Business Intelligence
Plattform
Windows
Systemanforderungen
Hardwareanforderungen
Pentium - 1 GHz - RAM 512 MB - HD 350 MB
Unterstütztes Betriebssystem
Microsoft Windows NT 4.0 oder später, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista
Zusätzliche Anforderungen
CD-ROM, Internet Explorer 4.01 oder höher
Lizenzierung
Anzahl Lizenzen
1 Benutzer
... > DCI > Software > Anwendungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.223,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.517,08*
€ 4.185,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.490,68*
€ 4.153,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.364,36*
€ 4.003,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.292,83*
€ 3.918,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.223,09*
€ 3.835,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.