Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PosterJet C24 PS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1005-1959448
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     1187V332
EAN/GTIN:
     8714574515878
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
PosterJet ist die intelligente Drucklösung für Canon, Epson und HP Großformatdrucker und annerkanntermaßen eines der schnellsten und produktivsten RIPs am Markt. PosterJet ist extrem einfach zu bedienen und überzeugt durch höchste Ausgabequalität. Dank seiner fortschrittlichen Client/Server-Architektur passt sich PosterJet jedem professionellen Workflow an.
PosterJet c24 PS - (v. 8) - Box-Pack - 1 Server, 2 Clients - DVD - Win
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Box-Pack
Kategorie
Kreativitätsanwendung - Grafik- & Bildbearbeitung
Version
8
Auslieferungsmedien
DVD-ROM
Plattform
Windows
Systemanforderungen
Hardwareanforderungen
Microsoft Windows XP SP3 - Pentium 4 - 2 GHz - RAM 2 GB - HD 100 GB ¦ Microsoft Windows Vista - Pentium 4 - 2 GHz - RAM 2 GB - HD 100 GB ¦ Microsoft Windows 7 - Pentium 4 - 2 GHz - RAM 2 GB - HD 100 GB ¦ Microsoft Windows Server 2003 - Pentium 4 - 2 GHz - RAM 2 GB - HD 100 GB
Unterstütztes Betriebssystem
Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows XP SP3
Zusätzliche Anforderungen
DVD-ROM, Netzwerkadapter, USB -Anschluss (kompatibel mit 2.0 Spezifikation)
Lizenzierung
Anzahl Lizenzen
1 Server, 2 Clients
... > DCI > Software > Anwendungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 640,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 723,96*
€ 861,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 707,09*
€ 841,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 682,86*
€ 812,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 660,84*
€ 786,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 640,13*
€ 761,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.